DAYTON Endüstriyel Körükler, 17-13/16 İnç, Kayış Tahrikli
stil | Model | Gövde Yüksekliği | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Hz | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J605 | 15.25 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3 Fazlı | €3,218.91 | |
A | 7J607 | 15.25 " | 670 | 6680 | 60 | 3 | F | 1755 | 3 Fazlı | €2,994.65 | |
A | 7J606 | 15.25 " | 590 | 5800 | 50/60 | 2 | F | 1745 | 3 Fazlı | €2,904.31 | |
A | 7J585 | 15.25 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | €2,829.96 | |
A | 7J604 | 15.25 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3 Fazlı | €3,128.50 | |
A | 7J567 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3 Fazlı | €2,984.43 | |
A | 7J570 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 60 | 3 | F | 1755 | 3 Fazlı | €3,018.44 | |
A | 7J561 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | €2,685.89 | |
A | 7J568 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3 Fazlı | €3,074.83 | |
A | 7J569 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 50/60 | 2 | F | 1745 | 3 Fazlı | €2,760.24 |
Endüstriyel Üfleyiciler, 17-13/16 İnç, Kayış Tahrikli
Dayton kare mahfaza üfleyiciler, endüstriyel ve ticari tesislerde hava sirkülasyonu sağlar. Üfleyici muhafazasının bir tarafından hava çekmek için tekli hava girişleri ile donatılmıştır. Devir hızları açısından esneklik sunmak için kayış tahrik tasarımına sahiptir. Bu üfleyiciler ayrıca galvanizli çelik gövdeye ve ileri eğriye, çelik tekerleklere sahiptir ve korozyon direnci, güç ve dayanıklılık sunar. B ve F motor yalıtım varyantlarında bulunan bu tek girişli, ileri eğri üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Cüce Kilitleme Cihazları
- Elektronik Tork Anahtarları
- Hava Muslukları
- İndüksiyon Şarj Cihazı Tabanları
- Hava Şokları
- Bantlar
- Konveyörler
- Burçlar
- Çiviler
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- BOUTON OPTICAL Bayan Güvenlik Gözlükleri
- WESTWARD Araç Standı, Otomatik Yükselen
- ALTRONIX ALTV248 AC CCTV Güç Kaynağı
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 80 Mikron, Viton Conta
- COOPER B-LINE B105 Üç Delik Ofset Z Destekler
- WATTS 994RPDA Serisi Düşük Basınç Dedektör Tertibatları
- EATON F10 Serisi Motor Kontrol Merkezleri
- KERN AND SOHN CB Q2 Serisi Eğme Kirişli Yük Hücreleri
- TWECO MIG Kaynak Tabancaları
- BALDOR / DODGE EXL Konik Makaralı Rulmanlar