DAYTON Kule Işık Montaj Boruları
stil | Model | Renk | Çap | Yükseklik | Gövde Malzemesi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT51 | Siyah | 70mm | 4 13 / 32 " | Naylon | Ana ünite | €8.07 | |
B | 26ZT16 | Gümüş | 20mm | 9.5 " | Alüminyum | Montaj Tüpü | €32.10 | |
C | 26ZT17 | Gümüş | 3 3 / 20 " | 10.25 " | Alüminyum | Montaj Tüpü | €48.04 |
Kule Işık Montaj Tüpleri
Dayton montaj boruları, endüstriyel uygulamalarda ekipman ve süreçlerin durumunu belirtmek için özel kule ışıkları oluşturur. Bu üniteler, korozyon direnci ve mükemmel elektrik ve termal iletkenlik sağlamak için alüminyum / naylon gövdeye sahiptir. Anında iletişim sağlamak ve personelin üretim kalitesini izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olmak için zorlu uygulamalarda özel ışık düzenekleri oluşturmak için uzun tüpler içerirler. 4-13/32, 9-1 / 2 ve 10-1/4 inç yüksekliklerde mevcut olan bu montaj borularının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yanma Analizörleri
- Dosya Temizleyiciler
- Depolama Kovası ve Kova Aksesuarları
- Havalandırmasız Yüksek Yoğunluklu Kızılötesi Isıtıcılar
- Disk Fırçalar
- Yatak
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- DAYTON Lineer Aktüatörler, Sonsuz Dişliler
- APPROVED VENDOR Pirinç Hortum
- PROTO Saplı Gözetleme Çubuğu
- ABUS Eloksallı Alüminyum Kilitli Asma Kilit, Farklı Anahtarlı
- DIXON Standart Kollar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/16-16 Un
- AIRMASTER FAN Egzoz Panjuru Manuel Zincir Operatörleri
- HUBBELL-WIEGMANN İç Paneller
- LINN GEAR QD Burçlu Dişliler, 100 Zincir
- BALDOR / DODGE Ayar Vidası, Flanşlı Braket, Katı Oynak Makaralı Rulmanlar