DAYTON Kontrol Transformatörleri
stil | Model | genişlik | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | + | Çıkış Gerilimi | Sıcaklık. yükselmek | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MTL9 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 277 VAC | Trafo | 120 VAC | 60 Derece C | 50 | €114.95 | |
A | 4MTN7 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 277 VAC | Trafo | 120 VAC | 60 Derece C | 75 | €88.70 | |
A | 4JWU1 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 120 VAC | Trafo | 12 / 24 VAC | 60 Derece C | 50 | €114.95 | |
A | 4MTN1 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 120 VAC | Trafo | 12 / 24 VAC | 60 Derece C | 75 | €98.56 | |
A | 4MTP4 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 100 | €111.17 | |
A | 4MTP5 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | Trafo | 120 VAC | 60 Derece C | 100 | €111.17 | |
A | 4MTP8 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 208/240/480VAC | Trafo | 120 VAC | 60 Derece C | 150 | €152.54 | |
A | 4MTR2 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 277 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 150 | €40.95 | |
A | 4MTP9 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 240 / 480 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 150 | €133.59 | |
B | 31EJ12 | 4.5 " | 4.88 " | 5.24 " | 120 VAC | Kontrol Transformatörü | 12 / 24 VAC | 80 Derece C | 300VA | €304.71 | |
A | 4MTR7 | 4.72 " | 3.46 " | 4.72 " | 240 / 480 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 250 | €219.79 | |
A | 4MTR5 | 4.72 " | 3.46 " | 4.72 " | 120 / 240 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 250 | €219.79 | |
A | 4MTT9 | 4.72 " | 4.72 " | 4.72 " | 120 VAC | Trafo | 12 / 24 VAC | 60 Derece C | 500 | €308.84 | |
A | 4MTT7 | 4.72 " | 3.94 " | 4.72 " | 277 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 350 | €78.37 | |
A | 4MTT5 | 4.72 " | 3.94 " | 4.72 " | 240 / 480 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 350 | €291.53 | |
A | 4MTV1 | 5.91 " | 4.92 " | 5.79 " | 240 / 480 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 750 | €573.60 | |
A | 4MTU8 | 5.91 " | 4.92 " | 5.79 " | 120 / 240 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 750 | €573.60 | |
A | 4MTV5 | 5.91 " | 5.91 " | 5.79 " | 120 VAC | Trafo | 12 / 24 VAC | 60 Derece C | 1000 | €798.58 | |
A | 4MTW4 | 6.85 " | 5.43 " | 6.06 " | 120 / 240 VAC | Trafo | 24 VAC | 60 Derece C | 1500 | €782.93 |
Kontrol Transformatörleri
Dayton kontrol transformatörleri, panolara veya panolara sabit kurulum için uygundur. Bu transformatörler, nem, toz ve korozyona karşı güvenlik sağlayan ısıl işlem görmüş vernikli farklı yalıtımlı sargılarla donatılmıştır. Kontaktörler ve rölelerle ilgili üstün ani akımları idare edebilirler ve ayrı aşırı yük ve kısa devre korumasına ihtiyaç duyarlar. 12/24, 24 ve 120VAC voltaj değerlerinde mevcut olan bu kontrol transformatörlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Crowfoot Lokma Anahtar Setleri
- HVLP Boya Püskürtme Sistemleri
- Collet Aksesuarları
- Kaynak Bağlantıları ve Kelepçeler
- Ayarlanabilir Boru Destekleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Yardımcı Arabalar
- Mağaza Malzemeleri
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Gürültü kontrolü
- STANLEY VIDMAR Ekstra Geniş Tepegöz
- STANLEY Çift Daldırma Çapraz Kesici Penseler
- SPACEPAK Plenum Dirsek
- PARKER 60 Serisi, Hidrolik Hızlı Bağlantı Elemanları
- VULCAN HART Anahtar Meclisi
- JOHNSON CONTROLS Sıcaklık Gösterge Modülleri
- HUBBELL Kutular
- NIBCO Stop Vanaları, Wrot ve Dökme Bakır