Dayton 4mtp4 | Kontrol Transformatörü 3.66 saat X 3.31 w İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4MTP4 Kontrol Trafosu 3.66hx 3.31w İnç | AD8UQW

DAYTON 4MTP4 Kontrol Trafosu 3.66hx 3.31w İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8UQW Modeli: 4MTP4
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
€111.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
derinlik3.39 "
Muhafaza SonuHayır
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik3.66 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi277 VAC
MontajPanel
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek60 Derece C
Transformatör tipiParmak Güvenli
VA Derecelendirmesi100
genişlik3.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikGiriş Gerilimi+Çıkış GerilimiSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesiÜcret
DAYTON 4JWU1 Kontrol Transformatörü 3.5hx 3.07w İnç | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACTrafo12 / 24 VAC60 Derece C50€114.95
DAYTON 4MTL9 Kontrol Transformatörü 3.5hx 3.07w İnç | AD8UQG 4MTL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACTrafo120 VAC60 Derece C50€114.95
DAYTON 4MTN1 Kontrol Transformatörü 3.5hx 3.07w İnç | AD8UQH 4MTN13.07 "3.15 "3.5 "120 VACTrafo12 / 24 VAC60 Derece C75€98.56
DAYTON 4MTN7 Kontrol Transformatörü 3.5hx 3.07w İnç | AD8UQP 4MTN73.07 "3.15 "3.5 "277 VACTrafo120 VAC60 Derece C75€88.70
DAYTON 4MTP5 Kontrol Transformatörü 3.66hx 3.31w İnç | AD8UQX 4MTP53.31 "3.39 "3.66 "277 VACTrafo120 VAC60 Derece C100€111.17
DAYTON 4MTP8 Kontrol Transformatörü 4.09hx 3.78w İnç | AD8URA 4MTP83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480VACTrafo120 VAC60 Derece C150€152.54
DAYTON 4MTP9 Kontrol Transformatörü 4.09hx 3.78w İnç | AD8URB 4MTP93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACTrafo24 VAC60 Derece C150€133.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4MTP4 Kontrol Trafosu 3.66hx 3.31w İnç
€111.17 / Adet