DAYTON Açık Tamburlu Mikserler, 316 Paslanmaz Çelik
stil | Model | HP | Maks. RPM | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32V134 | 1/2 | 1750 | 5 / 8 " | 32 " | €1,045.09 | |
A | 32V133 | 1/4 | 1750 | 1 / 2 " | 32 " | €861.28 | |
B | 32V122 | 1 / 4, 1 / 2'e | 2000 | 5 / 8 " | 35 " | €764.18 |
Açık Tamburlu Mikserler, 316 Paslanmaz Çelik
Dayton açık tamburlu karıştırıcılar, bir tankın içeriğini homojen bir karışıma karıştırmak için üretilir. Düşük viskoziteli sıvıları karıştırmak ve düşük konsantrasyonlarda katıları suda, hafif yağlarda ve şuruplarda çözmek için uygundurlar. Bu mikserler, üstte bir TEFC motor kafası ve içeriği karıştırmak için uçta pervaneli dönen bir şaft ile birlikte gelir. Dayton açık tamburlu mikserler, başka bir tamburun kafasına rahatça monte edilebilir ve optimum karıştırma için ayarlanabilir bir mile sahiptir. 5/8 ve 1/2 inç mil çaplarında mevcut olan bu açık tamburlu karıştırıcılar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafaları
- Pensetler
- Dolap Kolları
- Dolap Tezgah Aksesuarları
- Çit Kapıları
- Lambalar
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Test Pompaları
- MI-T-M Sıcak Su Basınçlı Yıkama Makinesi, Gazlı
- SPEEDAIRE Döner Kanatlı Hava Motorları, Dökme Demir
- DAYTON Motor Montaj Plakaları
- DIXON Aero Seal Kelepçeleri
- EATON SVX Serisi Ön Kapaklar
- BULLDOG 8K Kare Römork Krikoları, Direkt Kaynak
- BOSCH Toz Emiciler
- SPECTROLINE Spectroline EZ Ject Yedek Kartuşları
- VESTIL BTC Serisi Akü Transfer Platformları