DAYTON Tarım ve Tavukçuluk Fan Motorları, Daimi Bölünmüş Kondansatör
stil | Model | Montaj konumu | çerçeve | Tam Yük Amperi | Etiket RPM | Uzunluk | rotasyon | RPM Aralığı | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1YBA1 | Tüm Açı | 56CZ | 5.8 | 850 | 15.125 " | CWSE | 1000 altında | 1.0 | €767.29 | |
B | 1YBA7 | Tüm Açı | 56CZ | 5.8 | 850 | 14.375 " | CWSE | 1000 altında | 1.0 | €868.42 | |
C | 1YBA4 | Yatay veya Dikey | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 9.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | €897.24 | |
D | 1YBA6 | Yatay veya Dikey | 56Z | 6.6/3.3 | 850 | 12 " | CW / CCW | 1000 altında | 1.0 | €825.63 | |
E | 1YBA5 | Yatay veya Dikey | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 8.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | €400.25 | |
F | 1YAZ3 | Yatay veya Dikey | 48Y | 6.0/3.0 | 850 | 10 13 / 16 " | CW / CCW | 1000 altında | 1.25 | €486.26 |
Tarım ve Kanatlı Fan Motorları, Daimi Bölünmüş Kondansatör
Dayton tarımsal fan motorları veya kümes fanı motorları, ağır yükler altında çalıştırmak için yüksek başlangıç torkuna sahiptir. Zorlu ve kirli ortamlarda güvenilir performans sağlarlar ve kümes hayvanı ekipmanı, mahsul kurutma, gübre pompaları, konveyörler ve kahırlar için idealdirler. Bu CSA sertifikalı motorlar, korozyona karşı dayanıklı olması için haddelenmiş çelik çerçeve konstrüksiyonuna sahiptir ve rutubete ve havadaki parçacıklara karşı koruma sağlamak için tamamen kapalı, hava geçirmez mahfazalara sahiptir. Motor performansını artırmak için bilyeli yataklarla donatılmıştır, böylece yağ sızıntılarını önlerler. UL listeli bu motorlar, sırasıyla yük dağılımı ve yüksek verimlilik için sert bir tabana ve kalıcı bölünmüş kapasitör tasarımına sahiptir. Uzatılmış cıvataları, şaft adaptörlerini, contalı kaptikatör kapaklarını ve şaft sapanlarını içerirler ve makine ve aletlere kesinti yaşamadan sabit güç sağlamak için sürekli görev döngüsünde çalışırlar. Saplama, taban ve yüz montaj stillerinde mevcut olan bu motorların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
- Balyalama Teli ve Lockwire
- Sıcaklık ve Nem Dönüştürücüleri
- Polipropilen Boru
- Eyer Vanaları
- Kauçuk
- Vinçler
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- İç Mekan Armatürleri
- Esnek Pervaneli Pompalar
- CALBRITE Sert Boru
- APPROVED VENDOR Kaldırma Çubuğu Kolu Taşıyıcı, Çelik Saplı
- MEGAPRO Robertson Serisi Kare Uç Ucu
- MJ MAY Rulo Stok, 10 Feet X 12 İnç
- PETERSEN PRODUCTS Hortum
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC LW151M Zemin Temizleme
- NUPLA Klasik Nuplaglass Drenaj Maçaları
- LEXAN Sac Stokları
- BOSTON GEAR 16 Enine Çap Hatvesi Sol Yönlü Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler