DAYTON Aydınlatma Fotokontrolleri, 1/2 İnç Erkek Boru Dişi
stil | Model | Renk | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26WA91 | Siyah | 1.375 " | 3.375 " | 1800 | 200 için 240 | 1.38 " | €15.87 | |
B | 26WA92 | Gri | 1.375 " | 2.375 " | 1800 | 120 | 1.38 " | €15.19 | |
C | 26WA93 | Gri | 1.5 " | 3" | 2000 | 120 | 2" | €14.12 | |
C | 26WA94 | Gri | 1.5 " | 3" | 2000 | 208 için 277 | 2" | €14.12 |
Aydınlatma Fotokontrolleri, 1/2 İnç Erkek Boru Dişi
Dayton aydınlatma fotoğraf kontrolleri, ışığı otomatik olarak açıp kapatarak gün batımından şafağa ışık ayarlarını yapmak için iç ve dış tesislere kurulur. Bu üniteler otoparklar, reklam panoları, güvenlik, belediye, yol ve sokak aydınlatmaları için idealdir ve enerji tasarrufuna yardımcı olur. Yanlış döngüyü önleyen yerleşik bir gecikme ile gelirler ve mükemmel darbe ve aşınma direnci için döküm polikarbonat gövdeye sahiptirler. Sızdırmaz kurulum için bir kilit somunu ve rondela contası içerirler ve her türlü hava koşuluna dayanacak yağmur geçirmez muhafazaları vardır. 2.375 ile 3.375 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu aydınlatma fotoğraf kontrolleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Hızı Vericileri
- Kapı Takozları
- Düşme Tutuklama Sonrası Davit Kolları
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- Dekontaminasyon Duş Besleme Hortumları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Test Pompaları
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- SLOAN Sürgü Yıkayıcı Yıkama Vanası
- KETT TOOLS Alanlar
- PASS AND SEYMOUR 1000 Serisi Kablo Makaraları
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Kaplinleri, Conta x Spigot
- BALDOR MOTOR Kalıcı Mıknatıslı SCR Tahrik Motorları, Metrik, Flanş B14 Yüzey Montajlı
- ACME ELECTRIC CE Serisi Endüstriyel Kontrol Transformatörleri, 380V Primer
- ALL GEAR Katı Örgülü Naylon Halatlar
- BALDOR / DODGE DL, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- WEG W22 Fren Motorları İçin Fren Diski
- BROWNING H150 Kayışlar İçin Ayrık Konik Burçlu Stok Dişli Kayışı Kasnakları