Dayton 26wa94 | Fotokontrol Dişli 208 ila 277vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26WA94 Photocontrol 208 - 277vac Dişli | AB8QQZ

DAYTON 26WA94 Fotokontrol Dişli 208 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQZ Modeli: 26WA94
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
€14.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1.5 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı30 için 60
Ayak Mumları10 için 20
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı Balast Amperi7.2
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller7.2
Maks. Alan sayısı Vat miktarı2000
Montaj1/2 "Erkek Boru Dişi
NEMA DeğerlendirmesiYağmur Sıkı
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim208 için 277
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)22
Gemi uzunluğu (cm)35.2
Gemi genişliği (cm)5.4
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
DAYTON 26WA91 Fotokontrol Dişli 200 - 240vac | AB8QQW 26WA91Siyah1.375 "3.375 "1800200 için 2401.38 "€15.87
DAYTON 26WA92 Fotokontrol Dişli 120vac | AB8QQX 26WA92Gri1.375 "2.375 "18001201.38 "€15.19
DAYTON 26WA93 Fotokontrol Dişli 120vac | AB8QQY 26WA93Gri1.5 "3"20001202"€14.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26WA94 Fotokontrol Dişli 208 - 277vac
€14.12 / Adet