DAYTON Gölet Fıskiye Sistemleri
stil | Model | Tam Yük Amperi | Yükseklik | HP | uzunluk | Maks. Alan sayısı Kafa | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VAN2 | 6 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 Ft. | 230V | 14.5 " | €3,855.94 | |
A | 2VAN3 | 8 | 34 " | 3/4 | 20 " | 35 ft. | 230V | 20 " | €4,176.62 | |
A | 2VAN4 | 9.8 | 39 " | 1 | 20 " | 41 ft. | 230V | 20 " | €4,341.54 | |
B | 2VJ23 | 12 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 Ft. | 115V | 14.5 " | €1,961.48 |
Gölet Fıskiye Sistemleri
Dayton havuz çeşme sistemleri, havuzların su kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. Peyzaj ve su ürünleri havuzu uygulamalarında kullanılırlar. Bu sistemler balıklar için sağlıklı bir ortam sunar ve suyun durgunluğunu önleyerek alg gelişimini azaltır. Fıskiye sistemleri, akan su kaynağı sağlamak için sürekli çalışan bir AC motorla gelir ve farklı modellerde su akışı sağlamak için 3 farklı püskürtme nozuluna sahiptir. 1/2, 3/4 ve 1 HP güç derecelerinde mevcut olan bu havuz havalandırma sistemlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dairesel Floresan Lambalar
- Döner Fırçalar ve Ped Sürücüleri
- PTFE Boru
- Santopren Boru
- Kayış Tahrikli Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri
- Üfleyiciler
- Bitirme malzemeleri
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Çeşitler
- SQUARE D Sigortasız Enkapsüle Kontrol Transformatörleri
- WESTWARD Dişli Yağı Paketi
- ACCUFORM SIGNS Güvenlik İşareti Etiketi
- MARATHON MOTORS NEMA Verimliliği, Yakın Bağlantılı Pompa, 3 Faz, Damlatmaz, C-Yüz Ayaklı, Sert Taban
- LITTLE GIANT Bahçe Kamyonu 2000 Lb.
- SPEEDAIRE Arka Göz Desteği
- USA SEALING Dikdörtgen Dipçik, 4 Feet
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Selüloz, 5 Mikron, Viton Conta
- LEESON Frenli Motorlar, Üç Fazlı, TENV/TEFC, Sert Taban
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, CDNX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler