DAYTON 2VAN2 Gölet Fıskiye Sistemi 1/2 Hp 230v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gölet Havalandırmalı Fıskiye Sistemi |
Kordon uzunluğu | 100ft. |
Kordon Tipi | SOOW |
Görev | Sürekli |
Tam Yük Amperi | 6 |
Tam Yük Watt | 970 |
Yükseklik | 32 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Giriş | Ekran / Su basmış |
Giriş Tipi | Ekran / Su basmış |
uzunluk | 14.5 " |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 81 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 15 Ft. |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 1 (cP) |
Motor Muhafaza Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Bölünmüş faz |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Pompa Malzemesi | Kompozit Aşamalı Paslanmaz Çelik Gövde |
Ekran Malzemesi | PVC |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Püskürtme şekli | (3) Spray Patterns Sky Cannon 15 ft. Yüksek, Trompet 13 ft. Yüksek, Nilüfer 15 ft. |
Gerilim | 230V |
genişlik | 14.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 113.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 62.74 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00