DAYTON Önfiltresi
stil | Model | Filtre Verimliliği | çerçeve | Medya Alanı | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNP7 | - | Evet | - | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | €48.13 | |
B | 2HPB3 | - | Evet | - | 17.875 " | 5/16x13-7/16x17-7/8 | 5 / 16 " | 13.437 " | €36.38 | |
C | 2HPC1 | - | Evet | - | 12.75 " | 2-3/16x9-1/16x12-3/4 | 2.187 " | 9 1 / 16 " | €0.63 | |
D | 2HPD6 | - | Yok hayır | - | 6-15 / 16 " | 1/2x4-3/4x6-15/16 | 1 / 2 " | 4.75 " | €6.13 | |
E | 2HPE2 | - | Yok hayır | - | 10-15 / 16 " | 5-7/16x5/16x10-15/16 | 5.437 " | 5 / 16 " | €5.01 | |
F | 2HNT4 | 25% etmek 30 | Yok hayır | 7-1 / 2 fit kare | 21.75 " | 21-3/4x2x21-3/4 | 21.75 " | 2 | €29.15 | |
G | 2HNT8 | 30% etmek 35 | Evet | 11 sq. Ft. | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | €25.38 | |
H | 2HNT9 | 80% etmek 85 | Evet | 22 sq. Ft. | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | €69.80 |
Ön filtre
Dayton ön filtreleri toz, mantar, tiftik, küf, bitki sporları, polen ve duman parçacıklarını yakalamak için kullanılır. Fotokatalitik oksidasyon (PCO) filtreleri, bakteri, küf ve virüsü yıkmak için UV radyasyonu ve titanyum dioksit ortamı kullanır. %25 ila %30, %30 ila %35 ve %80 ila 85 arasında filtre verimliliği seçenekleri bulunan bu ön filtreler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yaylı Pistonlar
- Konveyör H Standları
- İskele Merdivenleri
- Bordür Rampaları
- Sosisli Sandviç Silindirleri Buharlı Pişiriciler ve Piliçler
- Anahtarlar
- Motorlar
- Vinçler ve Arabalar
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Laboratuvar Gereçleri
- PARKER Partikül Giderme, Polyester Keçe Filtre Torbası
- WESCO Krom Kaplama Tel Raf Aksesuarları
- APPLETON ELECTRIC Kablo Çekme Anahtarları
- APPROVED VENDOR Tri Clover Uyumlu Konsantrik Redüktörler
- SPEARS VALVES 80 PVC Flanş Kesme Kitleri, FKM Conta
- BALDOR MOTOR IEC Gövdeli Motorlar, B5 Flanşlı, Üç Fazlı, Metrik
- MARTIN SPROCKET Seksiyonel Kanatlar, 24 İnç Çap
- GREENLEE Delik testereleri
- ARO Vana Plakaları
- MORSE DRUM Servis Kitleri