Dayton 2hpd6 | Yedek Filtre Ön Filtresi Ac2cqz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HPD6 Yedek Filtre Ön Filtresi AC2CQZ | AC2CRA

DAYTON 2HPD6 Yedek Filtre Ön Filtresi AC2CQZ

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CRA Modeli: 2HPD6
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
€6.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön filtre
çerçeveYok hayır
Nominal Derinlik6-15 / 16 "
Nominal Filtre Boyutu1/2x4-3/4x6-15/16
Nominal Yükseklik1 / 2 "
Nominal Genişlik4.75 "
UPC190735220603

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre VerimliliğiçerçeveMedya AlanıNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
DAYTON 2HNP7 Yedek Filtre Ön Filtresi AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-Evet-1"12x16x112 "16 "€48.13
DAYTON 2HNT4 Fiberglas Ped Ön Filtre | AC2CNT 2HNT425% etmek 30Yok hayır7-1 / 2 fit kare21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€29.15
DAYTON 2HNT8 Ped Ön Filtre | AC2CNX 2HNT830% etmek 35Evet11 sq. Ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€25.38
DAYTON 2HNT9 Ped Ön Filtre | AC2CNY 2HNT980% etmek 85Evet22 sq. Ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€69.80
DAYTON 2HPB3 Yedek Filtre Ön Filtresi AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2HPB3-Evet-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€36.38
DAYTON 2HPC1 Yedek Filtre Ön Filtresi AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC1-Evet-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.63
DAYTON 2HPE2 Yedek Filtre Ön filtre AC2CRE | AC2CRF 2HPE2-Yok hayır-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€5.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HPD6 Yedek Filtre Ön Filtresi AC2CQZ
€6.13 / Adet