DAYTON Esnek Çarklı Pompalar, Paslanmaz Çelik
stil | Model | uzunluk | Amper | GPM Su @ 10 Ft. Baş | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Basınç | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACC4 | 11 45 / 64 " | 9.4/4.7 | 7.1 | 76 Ft. | 32.9 PSI | 6.7 | 6.1 | 5.8 | €2,156.56 | |
B | 3ACC5 | 12 19 / 64 " | 11.2/5.6 | 11.9 | 80 Ft. | 34.6 PSI | 10.5 | 9.6 | 8.6 | €2,443.74 | |
C | 3ACC7 | 13 19 / 64 " | 14.4/7.2 | 25 | 85 Ft. | 36.7 PSI | 24 | 22 | 17 | €3,271.93 | |
D | 3ACC6 | 13 " | 14.0/7.0 | 20.6 | 80 Ft. | 34.6 PSI | 19.5 | 17.8 | 16.5 | €2,724.15 | |
E | 3ACC8 | 14 7 / 64 " | 18.6/9.3 | 28 | 92 Ft. | 39.8 PSI | 26 | 22 | 19 | €3,961.41 |
Esnek Çarklı Pompalar, Paslanmaz Çelik
Dayton esnek çarklı pompalar, endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda viskoz, köpüren, aşındırıcı ve bulamaç sıvıları aktarmak için kullanılır. Bu pompalar, yağlara ve tehlikeli kimyasallara karşı direnç için nitril bir çarka ve motor sargısını soğutmak için açıkta damlamaya karşı korumalı bir motor muhafazasına sahiptir. Maksimum 5000 rpm hızda çalışırken 1725 SSU'ya kadar viskozite sunarlar ve 1/3, 1/2, 3/4, 1 ve 1.5 hp varyantları mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Matkap Burçları
- Manyetik Matkap Presleri
- Fiberglas Çubuk Stok
- Gerilim Sensör Röleleri
- Tambur Konumlandırıcı
- Dış Mekan Armatürleri
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Doğrusal hareket
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- GKS-PERFEKT Makine Dolly
- WEATHERHEAD Dirsek, 90 Derece
- DRAGONLAB Toppette Sekiz Kanallı Abs
- BUSSMANN KAJ Serisi Özel Sigortalar
- DIXON Açılı Gövdeler
- KETT TOOLS O Yüzükler
- EATON Danfoss DPS2-16 Serisi Mantık Elemanları
- SUPERIOR TOOL Anahtarlar
- RACO Boru Çıkış Gövdeleri
- NORTH BY HONEYWELL NK803 Nitri-Örme Destekli Nitril Eldiven