DAYTON Türbin Pompaları, 3 HP
stil | Model | Motor Tipi | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | Islanan Malzemeler | İnşaat | 20 PSI'da GPM | Giriş | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4UP64 | 3 Fazlı | 27 GPM @ 80 PSI | 27.0-29.5 PSI'da 80-43 GPM | CI, Bronz Gömme | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra, Sert Akımsız Nikel Kaplama ve Değiştirilebilir Bronz Mil Kovanı ile Dökme Demir Kapak ve Motor Braketi | 31.2 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | €2,645.38 | |
A | 4UP57 | 3 Aşamalı, TEFC | 15.5 GPM @ 70 PSI | 10.0-19.0 PSI'da 147-35 GPM | Dökme Demir, Bronz Gömme | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra, Sert Akımsız Nikel Kaplama ve Değiştirilebilir Bronz Mil Kovanı ile Dökme Demir Kapak ve Motor Braketi | 20.0 | 1" | 16.75 " | €2,509.40 | |
A | 4UP60 | 3 Aşamalı, TEFC | 13.0 GPM @ 130 Ft. | 11.5-15.0 PSI'da 170-150 GPM | Dökme Demir, Bronz Gömme | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra, Sert Akımsız Nikel Kaplama ve Değiştirilebilir Bronz Mil Kovanı ile Dökme Demir Kapak ve Motor Braketi, TEFC Motorlar | 16.7 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | €2,780.32 | |
A | 4UP62 | 3 Aşamalı, TEFC | 20.6 GPM @ 120 PSI | 20.6-24.0 PSI'da 120-43 GPM | Dökme Demir, Bronz Gömme | Bronz Pervane, Buna N O-Ring Contalar, Buna N ve Paslanmaz Çelik Parçalar ve Karbon / Seramik Yataklar ile Mekanik Salmastra, Sert Akımsız Nikel Kaplama ve Değiştirilebilir Bronz Mil Kovanı ile Dökme Demir Kapak ve Motor Braketi | 25.0 | 1-1 / 4 " | 16 13 / 16 " | €2,785.68 |
Türbin Pompaları, 3 HP
Dayton 3 hp türbin pompaları, kazan beslemeleri, su arıtma tesisleri, ters ozmoz filtrasyonu, püskürtme ekipmanı ve sıvı transfer uygulamaları için uygundur. Bu pompalar, düşük dönme sürtünmesi için sızdırmaz bilyalı rulmanlarla donatılmıştır ve aşırı ısınmayı ve motora toz girmesini önlemek için TEFC / ODP muhafazalarına sahiptir. 31.2 psi'de 20 gpm'ye kadar akış hızları sağlarlar ve 230 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. 1 ve 3 fazlı konfigürasyonlarda mevcut olan bu türbin pompalarının geniş yelpazesinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sight Fişler
- Akülü Crimpers
- Paslanmaz Çelik Kaplar
- Homojenizatör Aksesuarları
- Kablo Çekme Tutma Kitleri
- Üfleyiciler
- Diyaframlı Pompalar
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Havuz ve Spa Pompaları
- Macunlar
- DAYTON Kaynak Silindir Kamyon
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20 mm Geniş Falcon HTC Senkron Sürücü Gearbelt
- BESTAIR PRO Hava Filtresi Değiştirme Filtreleri
- WATTS Geri Akış Önleyici İkinci Çek Valf Değiştirme Kitleri
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, EPDM
- EATON XT Serisi Kontaktör Vakum Tüp Tertibatları
- MARTIN SPROCKET Metrik Düz Çarpma Alınlı Kutu Anahtarları, Siyah Endüstriyel Kaplama
- OTC TOOLS Pitman Kol Çektirmeleri
- ENERPAC FTE Serisi Cıvata Gerdiriciler
- MORSE DRUM Hidrolik Güç Üniteleri