DAYTON Kaynak Silindir Kamyonu
stil | Model | Tekerlek tipi | Kolu tipi | Yükseklik | Tekerlek Genişliği | genişlik | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZJ08 | Pnömatik | Sürekli Saplı Delikli Kanca | 64 " | 4" | 34 " | 500 lb | 25.5 " | 64 " | €316.33 | |
B | 2W514 | Yarı Pnömatik | T-Kulp | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 225 lb | 14 " | 43.5 " | €124.77 | |
C | 4ZJ05 | Yarı Pnömatik | Sürekli | 42 " | 1.75 " | 27 " | 500 lb | 18 " | 42 " | €182.53 | |
D | 4ZJ12 | Yarı Pnömatik | Sürekli | 48 " | 2.75 " | 21 " | 500 lb | 17 " | 48 " | €176.10 | |
E | 5Z082 | Yarı Pnömatik | Sürekli | 43.5 " | 1.75 " | 32.75 " | 500 lb | 22 " | 43.5 " | €323.41 | |
F | 6W055 | Yarı Pnömatik | T-Kulp | 43.5 " | 1.75 " | 22 " | 500 lb | 14 " | 43.5 " | €229.67 |
Kaynak Silindir Kamyon
Dayton silindirli kamyonlar, oksijen ve asetilen gazı tüplerinin taşınması için idealdir; kısa süreler için (24 saatten az) saklanabilir. Bu çelik üniteler, ilave güç ve 500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilme yeteneği için toz kaplama ile gelir. Taşıma sırasında düşmelerini önlemek için bir zincir mekanizmasıyla desteklenen kaynak silindirlerini depolamak için bölme / tepsiler içerirler. T-tipi, sürekli ve kulplu kancalı kulp çeşitleri bulunan bu kamyonların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- 2. Sınıf Transformatörler
- Adım Matkap Uçları
- Statik Koruyucu Çanta
- Dış Mekan LED Mesaj Ekranları
- Bilyalı Mandreller
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Fişler ve Prizler
- Elektronik
- Esnek Pervaneli Pompalar
- Bronz
- YOUNG BROS. STAMP WORKS El Damga Numarası 5
- MARCOM İşyeri Güvenliği Eğitim Diski
- GENERAL ELECTRIC THJK Çerçeve Devre Kesici
- BUSSMANN 6125TD Serisi Özel Sigortalar
- MERSEN FERRAZ UL98 Sigortasız Anahtarlar
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS Pirinç Geçiş Sıkıştırma Rakorları
- MARTIN SPROCKET Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, Sertleştirilmiş Diş, 50 Zincir Numarası
- FANTECH IG Serisi Giriş Korumaları
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 60 Zincir
- DEWALT Fiberglas Uzatma Merdiveni, 375 lbs. Yük Kapasitesi, ANSI Tip IAA