DAYTON Radyal Bıçaklı Üfleyici 13 1/2 İnç
stil | Model | Motor Çerçevesi | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C131 | - | - | - | 1 için 5 | - | - | Daha Az Sürücü Paketi | - | €1,003.76 | |
A | 7D767 | 143T | 1191 @ 2200 RPM | 1092 @ 2250 RPM | 1.5 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,983.06 | |
A | 7D768 | 145T | 1321 @ 2400 RPM | 1236 @ 2450 RPM | 2 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,892.91 | |
A | 7D769 | 145T | 1544 @ 2750 RPM | 1477 @ 2800 RPM | 3 | B Sınıfı | 3450 | Drive Paketi ile | 230/460 | €2,347.87 | |
A | 7D770 | 145T | - | - | 3 | B Sınıfı | 3450 | Drive Paketi ile | 230/460 | €2,383.17 | |
A | 7D771 | 182T | 1857 @ 3250 RPM | 1774 @ 3250 RPM | 5 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €2,366.75 |
Radyal Bıçaklı Üfleyici 13 1/2 İnç
Dayton kayış tahrikli radyal kanatlı üfleyiciler, kimyasal işleme, pnömatik taşıma ve iklimlendirme uygulamalarında çıkışlardan sıcak veya soğuk havayı dışarı atmak için yüksek basınçlı hava akış oranları oluşturmak için kullanılır. Bu üfleyiciler, gri polyester epoksi kaplamalı çelik bir mahfazaya ve toz, kum veya diğer yabancı partiküller içeren ortamlarda elleçleme işlemleri için kendi kendini temizleyen radyal bıçaklara sahip alüminyum jantlara sahiptir. Motor, tekerleğin hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, üfleyiciler dönüş hızları açısından yüksek esneklik sunar. Bazı modeller, üfleyicileri belirli uygulamalara göre özelleştirmek için sürücü paketleri olmadan gelir. 2500 ila 3800 rpm arasında değişen fan hızlarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşitli Kancalar
- Fiberglas Izgara
- Halı döşeme
- difüzörler
- Step Motor Sürücüleri
- Vinil
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Trafik Güvenliği
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, Yedek DC Güç Kaynağı
- PARKER Parlama Kapağı
- JONARD Ekleme Araçları
- IGUS Çubuk 5 / 16-24 inç biter
- SAW TRAX 1000 Serisi Dikey Panel Testere
- GORLITZ Gres Bıçakları
- NEW AGE Poli Kutu Depolama Rafları
- ULTRA-DEX USA PULLBACK Pens Delme Çubukları
- MASTER APPLIANCE Mikro Meşaleler
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 3HCB, Elastomerik Kaplinler