DAYTON 7D770 Üfleyici 13 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 10.00-In. SP | 821 @ 3340 RPM |
CFM @ 11.00-In. SP | 746 @ 3340 RPM |
CFM @ 4.000-In. SP | 1339 @ 2910 RPM |
CFM @ 5.000-In. SP | 1232 @ 2930 RPM |
CFM @ 6.000-In. SP | 1157 @ 3000 RPM |
CFM @ 7.000-In. SP | 1084 @ 3080 RPM |
CFM @ 8.000-In. SP | 1051 @ 3200 RPM |
CFM @ 9.000-In. SP | 919 @ 3250 RPM |
dBA @ 5 Ayak | 93 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 7.125 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 5.75 |
Tam Yük Amperi | 8.0/4.0 |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Yüksekliği | 26 " |
Konut Uzunluğu | 23 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 25 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 8" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 3340 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen kapalı |
Motor Çerçevesi | 145T |
Motor gücü | 3 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | üç Faz |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 13 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 4.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 78.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Çerçevesi | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C131 | - | - | - | 1 için 5 | - | - | Daha Az Sürücü Paketi | - | €1,003.76 | |
7D767 | 143T | 1191 @ 2200 RPM | 1092 @ 2250 RPM | 1.5 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,983.06 | |
7D768 | 145T | 1321 @ 2400 RPM | 1236 @ 2450 RPM | 2 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €1,892.91 | |
7D769 | 145T | 1544 @ 2750 RPM | 1477 @ 2800 RPM | 3 | B Sınıfı | 3450 | Drive Paketi ile | 230/460 | €2,347.87 | |
7D771 | 182T | 1857 @ 3250 RPM | 1774 @ 3250 RPM | 5 | F sınıfı | 3495 | Drive Paketi ile | 208-230 / 460 | €2,366.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00