DAYTON Manuel Dengeleme Damperleri, Tek Kanat, Çelik Çerçeve
stil | Model | Kanal Yüksekliği | Kanal Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22CV84 | 6" | 8" | €64.17 | |
A | 22CV85 | 6" | 10 " | €66.56 | |
A | 22CV81 | 6" | 12 " | €66.65 | |
A | 22CV83 | 8" | 12 " | €71.05 | |
A | 22CV82 | 8" | 10 " | €70.32 | |
A | 22CV86 | 10 " | 12 " | €78.17 |
Manuel Dengeleme Damperleri, Tek Kanat, Çelik Çerçeve
Dayton dengeleme damperleri, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemlerindeki hava akışını düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu dikdörtgen amortisörler, tek bir açıda / konumda kolayca ayarlanıp kilitlenmek için elle ayarlanabilen bir kadrana sahiptir, böylece bir odanın veya bir tesisin alanındaki sabit hava akışı seviyesini korur. Dayanıklılık için galvanizli çelik çerçeveye sahiptirler ve yatay konumda monte edilmiş kanatları içerirler. 8 ila 12 inç arasında değişen kanal genişliklerinde mevcut olan bu manuel damperlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Büyüteç Işıkları
- Pirinç Havalı Fren Konnektörleri ve Aksesuarları
- El Cırcırları
- Yüzer Toplar
- Kapalı Alan Tripodları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Hava hareketi
- Marşlar ve Kontaktörler
- INGERSOLL-RAND 2 Kademeli, Depoya Monte, Çarpma Yağlamalı, Dikey Elektrikli Hava Kompresörü
- ACROVYN Sol Uç Kapağı, Darbeye Dayanıklı
- BALDOR MOTOR Kalıcı Mıknatıslı SCR Tahrik Motorları, Temel Patlama Korumalı C-Yüz
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN Serisi Tork Kolları
- CRETORS Kapılar
- RIDGID Maça Kesiciler
- KERICK VALVE Şamandıra Vanası ve Sabit Kollu Şamandıra
- PURTEST UV Dezenfeksiyon Üniteleri
- HUMBOLDT Taşıma Rafı, Beton Test Silindirleri