Dayton 22cv83 | Dikdörtgen Dengeleme Damperi 12 X 8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22CV83 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 12 x 8 | AF7NCU

DAYTON 22CV83 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 12 x 8

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NCU Modeli: 22CV83
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
€71.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Dengeleme Damperi
ÇalıştırıcıManuel
Kanal Yüksekliği8"
Kanal Genişliği12 "
Kullanmak içinDüşük Hız ve Düşük Fark Basınç Sistemleri
çerçeve22 Ölçer
Çerçeve Derinliği1-7 / 8 "
Çerçeve Yüksekliği7-3 / 4 inç
çerçeve MalzemeGalvanize çelik
çerçeve Genişliği11-3 / 4 inç
Maks. Sıcaklık.180 F
Maks. Alan sayısı Hız2000 fpm
Basınç Farkı Maks.1.0 "WC
TipManuel Tek Bıçak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8481803090

Ürün Detayı:

  • Bıçak (Ölçer) (20)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal YüksekliğiKanal GenişliğiÜcret
DAYTON 22CV81 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "€66.65
DAYTON 22CV82 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 10 x 8 | AB6RVY 22CV828"10 "€70.32
DAYTON 22CV86 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "€78.17
DAYTON 22CV84 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 8 x 6 | AF7NCV 22CV846"8"€64.17
DAYTON 22CV85 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "€66.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22CV83 Dikdörtgen Dengeleme Damperi 12 x 8
€71.05 / Adet