DAYTON Takılabilir Yardımcı Pompalar, Paslanmaz Çelik Tabanlı
stil | Model | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Amper | Çap | Yükseklik | HP | uzunluk | Maksimum kafa | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C685 | 21 | 3.2 | 5.625 " | 10.625 " | 1/4 | 10.625 " | 20 ft. | 5.62 " | €302.95 | |
B | 11C686 | 76 | 7.5 | 6.5 " | 15 " | 1/3 | 15 " | 32 ft. | 6.5 " | €312.56 | |
B | 11C687 | 83 | 11.4 | 6.5 " | 16 15 / 16 " | 1/2 | 16 15 / 16 " | 35 ft. | 6.5 " | €354.82 |
Plug In Yardımcı Pompalar, Paslanmaz Çelik Taban
Dayton geçmeli yardımcı pompalar, pencere kuyularından ve merdiven boşluklarından fazla yağmur suyunu boşaltmak ve bahçelerden ve su basmış bodrumlardan biriken suyu çıkarmak için kullanılır. Bu pompalar, yapısal sertlik için paslanmaz çelik bir tabana ve yağa ve suya dayanıklı 3 iletkenli SJTOW kablolarına sahiptir. Maksimum 3450 rpm hızda çalışırken daha az dönme sürtünmesi için çift bilyalı rulmanlarla entegre edilmiştir. Bu susuzlaştırma pompaları, 104 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Matkap Presleri
- İskele ve Platform Aksesuarları
- Kablo Çekme Çene Sapları
- Donanım Bezi
- Elektrikli Çit Malzemeleri
- Makine Kesme Aletleri
- yedek Parçalar
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Süreç İzleme
- Pnömatik Motorlar
- YOUNG BROS. STAMP WORKS El Damga Harfi J
- MILWAUKEE Kesme Zımbası
- MITEE-BITE PRODUCTS INC T-Somun
- MAIN FILTER INC. Değiştirilebilir Hidrolik Filtreler, Polyester, 40 Mikron, Viton Conta
- SPEARS VALVES PVC Program 80 DWV Fabrikasyon Montaj 60 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Çekvalfler, Yivli Uçlu, FKM
- EATON Kablo Bağlantısı Bağlantıları
- MILLER ELECTRIC Kaynak Kapakları
- HUMBOLDT HCM-3000 Serisi Sıkıştırma Makineleri