ANA FİLTRE A.Ş. Değişimli Hidrolik Filtreler, Polyester, 40 Mikron, Viton Conta
stil | Model | Alt OD | Çatlama basıncı | akış | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0613882 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0508564 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0505957 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0505958 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0508565 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0604080 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0851946 | 3.228 " | 101 PSI | Dıştan içe | 8.012 " | 1.791 " | 3.228 " | €88.30 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0432251 | 3.661 " | 73 PSI | Tersyüz | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | €64.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dış Mekan Çöp Kovaları
- Spiral Testereler
- Elmas Segment Çanak Taşlama Taşları
- Yağmur Sağanakları
- Sıkıştırma Kiti Aksesuarları
- Otomotiv Elektrik
- Eğitim
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Paslanmaz çelik
- KNIPEX Açık Uçlu Anahtar, Metrik
- DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 34 İnç Kanat Çapı
- EATON QUICKLAG Topraklama Hatası Devre Kesiciler: QBGF Serisi
- APPROVED VENDOR İğne, Bitümlü Malzemeler
- VULCAN HART Temel Çerçeve Montajı
- BENCHMARK SCIENTIFIC Mikroplakalar İçin Kuyu Damlalıkları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/16-12 Un
- 80/20 Çift Destekli, 2 Delikli Oluklu İç Köşe Braketleri
- START INTERNATIONAL DC6050 Serisi, Özel Elektrikli Kalıp Parça Dağıtıcıları
- ENERPAC HP Serisi Montaj Vidaları