DAYTON Makaralı Zincirler
stil | Model | Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Dış Pim Dia. | toplam Genişlik | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH29PH1402G | - | - | - | - | - | - | - | - | €91.73 | |
A | MH29PH1502G | - | - | - | - | - | - | - | - | €91.73 | |
B | 2YDX4 | 11,880 Lb. | 160 | 58,000 Lb. | 0.562 " | 2.691 " | 2.691 " | 0.25 " | 2" | €905.63 | |
C | 2YDZ5 | 100 Lb. | 40SS | 2750 Lb. | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | €403.32 | |
C | 2YDZ6 | 152 Lb. | 50SS | 4950 Lb. | 0.2 " | 0.85 " | 0.802 " | 0.08 " | 5 / 8 " | €566.13 | |
C | 2YDZ7 | 230 Lb. | 60SS | 6050 Lb. | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | €760.12 | |
B | 2YDW4 | 480 Lb. | 35 | 2100 lb | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | €50.85 | |
B | 2YDX5 | 480 Lb. | 35 | 2100 lb | 0.141 " | 0.514 " | 0.514 " | 0.05 " | 3 / 8 " | €491.20 | |
B | 2YDW6 | 500 lb | 41 | 2000 Lb. | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | €47.95 | |
B | 2YDX7 | 500 lb | 41 | 2000 Lb. | 0.141 " | 0.587 " | 0.587 " | 0.05 " | 1 / 2 " | €413.35 | |
D | 2YDY1 | 590 Lb. | C2040 | 3960 Lb. | 0.156 " | 0.697 " | 0.697 " | 0.06 " | 1" | €53.03 | |
E | 2YDZ2 | 640 Lb. | 40NP | 3700 Lb. | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | €72.02 | |
F | 2YDY5 | 805 Lb. | 35-2 | 4850 Lb. | 0.141 " | 0.898 " | 0.898 " | 0.05 " | 3 / 8 " | €124.62 | |
B | 2YDX6 | 810 Lb. | 40 | 3700 Lb. | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | €455.20 | |
B | 2YDW5 | 810 Lb. | 40 | 3700 Lb. | 0.156 " | 0.695 " | 0.695 " | 0.06 " | 1 / 2 " | €54.30 | |
D | 2YDY2 | 960 Lb. | C2050 | 6600 Lb. | 0.2 " | 0.856 " | 0.856 " | 0.08 " | 1-1 / 4 " | €59.56 | |
E | 2YDZ3 | 1120 Lb. | 50NP | 6100 Lb. | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | €97.26 | |
F | 2YDY6 | 1360 Lb. | 40-2 | 7900 Lb. | 0.156 " | 1.247 " | 1.247 " | 0.06 " | 1 / 2 " | €132.26 | |
D | 2YDY3 | 1390 Lb. | C2060H | 12,100 Lb. | 0.234 " | 1.248 " | 1.248 " | 0.125 " | 1-1 / 2 " | €107.61 | |
B | 2YDW7 | 1430 Lb. | 50 | 6100 Lb. | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | €77.29 | |
B | 2YDX8 | 1430 Lb. | 50 | 6100 Lb. | 0.2 " | 0.851 " | 0.851 " | 0.08 " | 5 / 8 " | €701.10 | |
E | 2YDZ4 | 1620 Lb. | 60NP | 8500 Lb. | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | €140.20 | |
B | 2YDW8 | 1980 Lb. | 60 | 8500 Lb. | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | €106.58 | |
B | 2YDX9 | 1980 Lb. | 60 | 8500 Lb. | 0.234 " | 1.049 " | 1.049 " | 0.094 " | 3 / 4 " | €968.66 | |
F | 2YDY7 | 2360 Lb. | 50-2 | 13,200 Lb. | 0.2 " | 1.571 " | 1.571 " | 0.08 " | 5 / 8 " | €93.25 | |
D | 2YDY4 | 2390 Lb. | C2080H | 19,800 Lb. | 0.312 " | 1.512 " | 1.512 " | 0.156 " | 2" | €304.89 | |
B | 2YDW9 | 3300 Lb. | 80 | 14,500 Lb. | 0.312 " | 1.386 " | 1.386 " | 0.125 " | 1" | €156.11 | |
F | 2YDY8 | 3300 Lb. | 60-2 | 18,500 Lb. | 0.234 " | 1.961 " | 1.961 " | 0.094 " | 3 / 4 " | €238.39 | |
B | 2YDX1 | 5070 Lb. | 100 | 24,000 Lb. | 0.375 " | 1.704 " | 1.704 " | 0.156 " | 1-1 / 4 " | €374.57 | |
F | 2YDY9 | 5600 Lb. | 80-2 | 32,600 Lb. | 0.312 " | 2.543 " | 2.543 " | 0.125 " | 1" | €364.05 | |
B | 2YDX2 | 6790 Lb. | 120 | 31,000 Lb. | 0.437 " | 2.122 " | 2.122 " | 0.187 " | 1-1 / 2 " | €445.31 | |
F | 2YDZ1 | 8570 Lb. | 100-2 | 50,690 Lb. | 0.375 " | 3.075 " | 3.075 " | 0.156 " | 1-1 / 4 " | €910.28 | |
B | 2YDX3 | 8900 Lb. | 140 | 46,000 Lb. | 0.218 " | 2.269 " | 2.269 " | 0.218 " | 1-3 / 4 " | €748.39 |
Makaralı Zincirler
Dayton makaralı zincirler, baskı makinelerinde, konveyörlerde ve tel makinelerinde ağır yükleri taşımak için uygundur. Bu zincirler, ağır yükler altında aşınmayı ve uzamayı en aza indirmek için önceden yağlanmıştır ve uzun süreli dayanıklılık için sertleştirilmiş karbon çeliği / nikel kaplı çelik / 304 SS yapıya sahiptir. 152 - 11880 lb yük kapasitelerinde sunulan çok çeşitli makaralı zincirler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Kağıdı Araçları
- Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcılar
- Hidronik Manometreler
- Esnek Bağlantı Elemanları
- Hava Perdesi Dolapları
- Otomotiv Mekanik
- Bitirme malzemeleri
- Hız Redüktörleri
- Beton Testi
- Kaynak Temizleme
- DAYTON Hızlı Eylem Matkap Basın Mengene
- BAUSCH + LOMB Büyüteç Saatçiler
- APPROVED VENDOR Trafo Rölesi
- PARKER A-LOK Serisi, Sıkıştırma Borusu Bağlantı Elemanları
- INSTOCK Epoksi Çalışma Yüzeyi, Siyah
- BENCHMARK SCIENTIFIC Yedek Jeneratör Probları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 1/2-12 Dişli
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Düşük Basınçlı Ortam Hava Pompaları
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Lens Pens Gövdeleri
- TB WOODS CR Kasnakları