Dayton 2ydy1 | Makaralı Zincirli Konveyör Zincir Boyutu C2040 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YDY1 Makaralı Zincirli Konveyör Zincir Boyutu C2040 | AC4AZU

DAYTON 2YDY1 Makaralı Zincir Konveyör Zincir Boyutu C2040

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AZU Modeli: 2YDY1
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
€53.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir BoyutuC2040
kopma Dayanımı3960 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.220
Zincir tipiKonveyör
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.377 "
Delik Çapı0.155 "
Pin Dia İçinde.0.156 "
uzunluk10ft.
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük590 Lb.
Dış Pim Dia.0.156 "
toplam Genişlik0.697 "
Pim Uzunluğu0.697 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.32 "
Silindir Çapı.0.312 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.463 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci3960 lb
TipKonveyör
UPC190735237632
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.312 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7315110045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı İzin Verilen YükANSI Zincir Boyutukopma DayanımıDış Pim Dia.toplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftÜcret
DAYTON 2YDW4 Makaralı Zincir Tek Boyutlu 35 Adım 3/8 In | AC4AZC 2YDW4480 Lb.352100 lb0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€50.85
DAYTON 2YDW5 Makaralı Zincir Tek Boyutlu 40 Adım 1/2 In | AC4AZD 2YDW5810 Lb.403700 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€54.30
DAYTON 2YDW6 Makaralı Zincir Tek Boy 41 Adım 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 lb412000 Lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€47.95
DAYTON 2YDW7 Makaralı Zincir Tek Size50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 Lb.506100 Lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€77.29
DAYTON 2YDW8 Makaralı Zincir Tek Boyutlu 60 Adım 3/4 In | AC4AZG 2YDW81980 Lb.608500 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€106.58
DAYTON 2YDW9 Makaralı Zincir Tek Boyutlu 80 Adım 1 In | AC4AZH 2YDW93300 Lb.8014,500 Lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€156.11
DAYTON 2YDX1 Makaralı Zincir Tekli Zincir Ölçüsü 100 | AC4AZJ 2YDX15070 Lb.10024,000 Lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€374.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YDY1 Makaralı Zincir Konveyör Zincir Boyutu C2040
€53.03 / Adet