DAYTON Yuvarlak Sapanlar, Göz ve Göz
stil | Model | Yük Altındaki Genişlik | Sepet Askı Kapasitesi | Gerdanlık Askı Kapasitesi | Renk kodu | Çap | Göz uzunluğu | uzunluk | Dikey Bağlantı Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MJR6 | 2.5 " | 16,800 lbs. | 6700 lb | Sarı | 1.125 " | 12 " | 4ft. | 8400 lb | €52.99 | |
A | 2MJR7 | 2.5 " | 16,800 lbs. | 6700 lb | Sarı | 1.125 " | 12 " | 6" | 8400 lb | €77.04 | |
B | 2MJR5 | 2.25 " | 10,600 lbs. | 4200 lb | Yeşil | 7 / 8 " | 10 " | 6" | 5300 lb | €54.43 | |
C | 2MJR3 | 2.25 " | 5,200 lbs. | 2100 lb | Mor | 5 / 8 " | 10 " | 6" | 2600 lb | €52.67 | |
B | 2MJR4 | 2.25 " | 10,600 lbs. | 4200 lb | Yeşil | 7 / 8 " | 10 " | 4ft. | 5300 lb | €54.43 | |
C | 2MJR2 | 2.25 " | 5,200 lbs. | 2100 lb | Mor | 5 / 8 " | 10 " | 4ft. | 2600 lb | €39.17 |
Yuvarlak Sapanlar, Göz ve Göz
Dayton yuvarlak sapanlar, depolama ve nakliye uygulamaları için yükleri bir arada tutmak için tasarlanmıştır. Daha iyi yük kontrolü için esnemeyi en aza indiren ve asitlere, yağlara ve UV ışınlarına karşı aşınmayı/hasarı önleyen polyester yapıya sahiptirler. Uzun süreli dayanıklılık sağlamak için ek dokuma kapakları vardır. 2100, 4200 ve 6700 gerdanlık askı kapasitelerinde mevcut olan bu göz ve göz yuvarlak askıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Mikserleri
- Kontrol İstasyonları
- İskele ve Platform Aksesuarları
- Kancalar ve Seçtikleri
- Dış Mekan LED Mesaj Ekranları
- Çatı Vantilatörleri
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Kaldırma Donanımı
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Alet Saklama
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kurşun Ağırlığı
- MOODY TOOL Açık Uçlu Anahtar Seti, 8 Parça
- WESTWARD Hidrolik Zımba Sürücü Seti
- MICRO 100 Hızlı Değişimli Delme Aleti, Üst Tırmık Talaş Kırıcı
- ZSI-FOSTER FH RPT Serisi, Çubuk Askı İtmeli Kurulumlu Flanş Klipsli Yan Bağlantılar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-14 Uns
- SPEARS VALVES CPVC Y Model Vanalar, True Union Soket Uçları, FKM
- REMCO Katlanabilir Acil Durum Bıçağı İticileri
- VESTIL HDU Serisi Ağır Hizmet Konsol Raf Kitleri
- BUSSMANN ED Endüstriyel HRC Sigorta Bağlantıları