Dayton 2mjr4 | Yuvarlak Askı Gözü ve Gözü 4 Feet 5300 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MJR4 Yuvarlak Askı Gözü Ve Gözü 4 Feet 5300 Lb. | AC2RHT

DAYTON 2MJR4 Yuvarlak Askı Göz ve Göz 4 Feet 5300 Lb.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2RHT Modeli: 2MJR4
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
€49.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Askı
Sepet Askı Kapasitesi10,600 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi4200 lb
Renk koduYeşil
Çap7 / 8 "
Göz uzunluğu10 "
uzunluk4ft.
MalzemePolyester
Askı TipiGöz ve Göz
Sıcaklık. menzil-50 ila 200 Derece F
UPC190735225707
Dikey Bağlantı Kapasitesi5300 lb
Yük Altındaki Genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük Altındaki GenişlikSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiRenk koduÇapGöz uzunluğuuzunlukDikey Bağlantı KapasitesiÜcret
DAYTON 2MJR2 Yuvarlak Askı Gözü Ve Gözü 4 Feet 2600 Lb. | AC2RHQ 2MJR22.25 "5,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "10 "4ft.2600 lb€36.84
DAYTON 2MJR3 Yuvarlak Askı Gözü Ve Gözü 6 Feet 2600 Lb. | AC2RHR 2MJR32.25 "5,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "10 "6"2600 lb€49.56
DAYTON 2MJR5 Yuvarlak Askı Gözü Ve Gözü 6 Feet 5300 Lb. | AC2RHU 2MJR52.25 "10,600 lbs.4200 lbYeşil7 / 8 "10 "6"5300 lb€49.84
DAYTON 2MJR6 Yuvarlak Askı Gözü Ve Gözü 4 Feet 8400 Lb. | AC2RHV 2MJR62.5 "16,800 lbs.6700 lbSarı1.125 "12 "4ft.8400 lb€50.06
DAYTON 2MJR7 Yuvarlak Askı Gözü Ve Gözü 6 Feet 8400 Lb. | AC2RHW 2MJR72.5 "16,800 lbs.6700 lbSarı1.125 "12 "6"8400 lb€72.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MJR4 Yuvarlak Askı Göz ve Göz 4 Feet 5300 Lb.
€49.84 / Adet