Dayton 6l013 | Kaplin Sert Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6L013 Kaplin Sert Çelik | AE9NKD

DAYTON 6L013 Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9NKD Modeli: 6L013
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
€11.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.5 / 16 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Maks. RPM3500
Maks. dönme momenti90 In.Lbs.
Dış Çap.5 / 8 "
Uzunluk1"
Vida Boyutu# 10-32 x 3/16 "
TipTek Parça Set Vidalı Tip

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Delik Çapı 1Vida BoyutuDelik Çapı 2Gümrükleme Dia.Kaplin Dış ÇapıMaks. dönme momentiÜcret
DAYTON 6L012 Rijit Şaft Kaplini, 1/4 İnç Delik Çapı, Yuvarlak Şaft Tipi için | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€5.11
DAYTON 6L014 Rijit Şaft Kaplini, 3/8 İnç Delik Çapı, Yuvarlak Şaft Tipi için | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€7.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6L013 Kaplin Sert Çelik
€11.56 / Adet