DAYTON Kayış Tahrik Paketleri Olmayan Ağır Hizmet Upblast Vantilatörleri
stil | Model | Tekerlek çapı | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | CFM Aralığı | Motor gücü | Genel Dia. | Toplam yükseklik | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYK4 | 14.75 " | 25.125 " | 25.125 " | 2001 - 3125 @ 0.0 "SP | 1 / 4 - 1 | 28.875 " | 30 " | 1105 için 1725 | €4,970.42 | |
A | 1DYK5 | 16.5 " | 25.125 " | 25.125 " | 2515 - 3996 @ 0.0 "SP | 1 / 4 - 1 | 28.875 " | 30 " | 875 için 1390 | €4,659.60 | |
A | 1DYK6 | 18.5 " | 29.125 " | 29.125 " | 2815 - 5648 @ 0.0 "SP | 1 / 4 - 2 | 35.375 " | 34 " | 745 için 1495 | €5,158.16 | |
A | 1DYK7 | 21.25 " | 29.125 " | 29.125 " | 3403 - 6806 @ 0.0 "SP | 1 / 4 - 2 | 35.375 " | 34 " | 605 için 1210 | €5,491.72 |
Ağır Hizmet Tipi Upblast Vantilatörler, Kayış Tahrik Paketleri Olmadan
Dayton ağır hizmet tipi üst püskürtme vantilatörleri, endüstrilerden ve ticari mutfaklardan kirli havayı boşaltmak için çatıya monte edilir. Düşük ila orta statik basınç koşullarında gresi, kirli havayı ve kokuyu havalandırmak için sürekli olarak çalışırlar. Korozyon direncini ve dayanıklılığı artırmak ve maksimum 400 derece F giriş sıcaklığına dayanmak için gri polyester kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu vantilatörler, motor doğrudan olmadığı için rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunan monte edilmiş kayışlı tahrik paketleri olmadan gelir. fanın hareketli parçaları ile temas halinde. Farklı fan hızlarında 14.75 ila 21.25 inç arasında değişen tekerlek çaplarında bulunan bu vantilatörlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sipariş Toplama Arabaları
- Toz Toplayıcılar
- dişlisi
- Flanş Ayar Takozları
- Saklama ve Dağıtım Kutuları
- Boru Ek Parçaları
- Alüminyum
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Kılavuzlar
- CARLING TECHNOLOGIES Açık / Anlık Kapalı Minyatür Buton Anahtarı
- H.K. PORTER Kablo kesici
- PHILLOCRAFT İş masası
- ADVANTECH 12 İnç Yarım Boy Elek Tavaları, Pirinç Çerçeve
- ADVANCE TABCO Akçaağaç Üst Çalışma Masası
- MICRO 100 BTL Stili, Kutu Çevirme Aracı
- MJ MAY Rulo Stok, 4 Feet X 24 İnç
- CHICAGO PNEUMATIC Havalı Somun Sıkma Anahtarları
- REMCO 52 İnç Delikli Karıştırma Paletleri
- WEG Kitleri