DAYTON İskelet Aksiyal Fan
stil | Model | Watt | Amper | Yatak | CFM @ 0.000-In. SP | dba | Fan RPM | Montaj konumu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VUX1 | 13 | 0.08 | top | 82 | 37 | 2900 | Dikey ya da Yatay | 230 VAC | €13.85 | |
B | 2VUW5 | 14 | 0.16 | kol | 82 | 36 | 2900 | Yatay | 115 VAC | €11.13 | |
A | 2VUW7 | 14 | 0.09 | kol | 82 | 37 | 3000 | Yatay | 230 VAC | €29.52 | |
C | 2VUW8 | 14 | 0.09 | top | 78 | 42 | 3000 | Dikey ya da Yatay | 230 VAC | €32.46 | |
D | 2VUW6 | 14 | 0.16 | top | 83 | 40 | 2900 | Dikey ya da Yatay | 115 VAC | €34.58 | |
E | 2VUW4 | 15 | 0.18 | top | 87 | 38 | 3000 | Dikey ya da Yatay | 115 VAC | €11.77 |
İskelet Aksiyal Fan
Dayton iskelet eksenel fanlar, fotokopi makineleri, elektronik aletler, dolaplar veya bilgisayarlar gibi bir cihazı veya ekipmanı soğutmak için kuru yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu fanlar, tam bir gövde yerine montaj kolları ile birlikte gelir ve bu sayede dar alanlarda kurulum için uygun hale gelir. Tüm bu üniteler, sırasıyla 3000 RPM ve 110 CFM'ye kadar hız ve hava akış oranları sağlamak için gölgeli kutup motorları tarafından çalıştırılan polikarbonat fan kanatlarına sahip alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahiptir. Maksimum 70 derece C sıcaklığa dayanabilirler ve bilyeli ve kovanlı tip yatak çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katı Mafsallı Penseler
- Gerilim Giderici Sapları
- Kaynak Alanları
- Gösterge Onarım Araçları
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- HVAC Motorları
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- RIDGID Kayış Anahtarları
- APPROVED VENDOR Çubuk Dipçik, Naylon
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Akım Sensörü Röleleri, 0.50 ila 150.00A Algılama Amp Aralığı
- BUSSMANN Kondansatör Sigortaları
- DURHAM MANUFACTURING Eğimli Tepsi Dolapları
- DORMONT 61 Ultra Flow Serisi Yüksek BTU Gaz Konnektörleri
- ANVIL 4 Delikli Çift Köşe Konnektörler
- EATON 2085 Serisi Dirsek Adaptörleri
- CALBRITE Paslanmaz Çelik Paralel Kelepçeler
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-L Stili, 818 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler