Dayton 2vuw4 | Aksiyal Fan 115vac 4-7/16 İnç H 4-7/16 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2VUW4 Eksenel Fan 115vac 4-7/16 İnç Y 4-7/16 İnç Genişlik | AC3RYE

DAYTON 2VUW4 Aksiyel Fan 115vac 4-7/16 İnç Y 4-7/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RYE Modeli: 2VUW4
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
€11.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper0.18
Yataktop
Blade MalzemePolibütilen
CFM @ 0.000-In. SP87
dba38
derinlik1.5 "
Elektrik bağlantıları12 "Talepler
Fan RPM3000
Yükseklik4.437 "
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiAlüminyum
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı158 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj Gözü OC4-1 / 8 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Faz1
Shapeİskelet
Termal korumaEmpedans
Gerilim115 VAC
Watt15
genişlik4.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)50.01
Gemi genişliği (cm)27
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmperYatakCFM @ 0.000-In. SPdbaFan RPMMontaj konumuGerilimÜcret
DAYTON 2VUW5 Eksenel Fan 115vac 4-7/16 İnç H 4-7/16 İnç Genişlik | AC3RYF 2VUW5140.16kol82362900Yatay115 VAC€11.13
DAYTON 2VUW6 Eksenel Fan 115vac 4-7/16 İnç H 4-7/16 İnç Genişlik | AC3RYG 2VUW6140.16top83402900Dikey ya da Yatay115 VAC€35.45
DAYTON 2VUW7 Aksiyel Fan 230vac 4-7/16 İnç Y 4-7/16 İnç Genişlik | AC3RYH 2VUW7140.09kol82373000Yatay230 VAC€29.52
DAYTON 2VUW8 Eksenel Fan 230vac 4-7/16 İnç H 4-7/16 İnç Genişlik | AC3RYJ 2VUW8140.09top78423000Dikey ya da Yatay230 VAC€35.45
DAYTON 2VUX1 Aksiyal Fan 230vac 4-7/16 İnç H 4-7/16 İnç Genişlik | AC3RYL 2VUX1130.08top82372900Dikey ya da Yatay230 VAC€13.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2VUW4 Aksiyel Fan 115vac 4-7/16 İnç Y 4-7/16 İnç Genişlik
€11.77 / Adet