DAYTON Solenoid Valf Bobinleri
stil | Model | Bobin Muhafazası | Bobin İzolasyon Sınıfı | Elektriksel bağlantı | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X544 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | F | 6 "Talepler | 208 / 240 VAC | 12 | €95.10 | |
B | 6X543 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | F | 6 "Talepler | 120 VAC | 12 | €94.92 | |
C | 2A204 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | H | 6 "Talepler | 120 VAC | 12 | €206.43 | |
C | 6X542 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | F | 6 "Talepler | 24 VAC | 12 | €95.10 | |
C | 2A203 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | H | - | 24 VAC | 12 | €126.60 | |
C | 2A205 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | H | 6 "Talepler | 208 / 240 VAC | 12 | €94.70 | |
D | 4A705 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | F | 6 "Talepler | 24 VAC | 12 | €45.90 | |
D | 4A707 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | F | 6 "Talepler | 208 / 240 VAC | 12 | €49.60 | |
E | 3PU19 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | F | 6 "Talepler | 12 VDC | 4 | €148.08 | |
F | 3A439 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | B | Maça Terminali | 24 VAC | 12 | €39.62 | |
F | 3A440 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | B | Maça Terminali | 120 VAC | 12 | €40.18 | |
F | 3A441 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | B | Maça Terminali | 208 / 240 VAC | 12 | €40.22 | |
D | 4A706 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | F | 6 "Talepler | 120 VAC | 12 | €46.37 | |
G | 3PU18 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok | F | 6 "Talepler | 24 VDC | 4 | €151.16 |
Solenoid Valf Bobinleri
Dayton solenoid valf bobinleri, akışkan ısı eşanjörleri, kazanlar, su arıtma tesisleri, enerji üretim türbinleri ve HVAC sistemleri gibi buhar valfi uygulamalarında solenoid valflerin açılmasını/kapanmasını kontrol eder. Bu üniteler, sargılara elektrik gücü uygulandığında manyetik akı üretir, böylece valfin çalışmasını kontrol eder. Seçilen modeller, kirletici maddelere ve dış kuvvetlere karşı koruma için genel amaçlı bağlantı kutusu tipi bobin muhafazalarına sahiptir. 4 ve 12 watt güç değerlerinde mevcut olan bu NEMA dereceli solenoid valf bobinlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Fenerleri
- mikrometre
- Güç Enerji Sayaçları
- Davlumbaz Dolapları ve Sehpaları
- Üfleyiciler
- Eldivenler ve El Koruması
- Motorlar
- Atık Öğütücüler
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- UNGER Pencere Yıkayıcı ve Çekçek
- LABELMASTER Panel Afişi
- ABUS Çelik Kelepçe Kombinasyonu Asma Kilit
- LITHONIA LIGHTING Fikstür Kanalı
- LIFT-ALL Çekme Askısı, 20 Ayak
- KETT TOOLS Kulp Kapakları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- EATON 1CER30 Serisi Hareket Kontrol Vanaları
- INSIZE Elektronik Derinlik Ölçerler
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap, Vida Makinesi, 2435 Serisi