Dayton 4a706 | Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4A706 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz | AD6RUJ

DAYTON 4A706 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUJ Model: 4A706
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
€49.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantı6 "Talepler
Hz50/60
NEMA Değerlendirmesi1
Gerilim120 VAC
Watt12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8505908000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıBobin İzolasyon SınıfıElektriksel bağlantıGerilimWattÜcret
DAYTON 2A203 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Genel Amaçlı Bağlantı KutusuH-24 VAC12€126.60
DAYTON 2A204 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Genel Amaçlı Bağlantı KutusuH6 "Talepler120 VAC12€221.00
DAYTON 2A205 Solenoid Valf Bobini 208 / 240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Genel Amaçlı Bağlantı KutusuH6 "Talepler208 / 240 VAC12€101.38
DAYTON 3A439 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu YokBMaça Terminali24 VAC12€42.42
DAYTON 3A440 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu YokBMaça Terminali120 VAC12€43.01
DAYTON 3A441 Solenoid Valf Bobini 208 / 240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu YokBMaça Terminali208 / 240 VAC12€43.05
DAYTON 3PU18 Solenoid Valf Bobini 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu YokF6 "Talepler24 VDC4€161.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4A706 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz
€49.64 / Adet