DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 100 PSI
stil | Model | Valf Yapılandırması | Hava akımı | Hacim Katsayısı | Valf Tasarımı | Akış Aralığı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ5 | Normalde kapalı | 27.4 scfm'ye kadar | 0.48 | 2 Yönlü | 0.34-3.4 galon / dk | 5 / 32 " | 2.75 " | 1.187 " | €99.74 | |
A | 2CZZ2 | Normalde kapalı | 27.4 scfm'ye kadar | 0.48 | 2 Yönlü | 0.48-4.8 galon / dk | 5 / 32 " | 2.875 " | 1.5 " | €80.22 | |
B | 3A434 | Normalde kapalı | 28.8 ila 205 scfm | 3.60 | 2 Yönlü | 3.6-36 galon / dk | 5 / 8 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | €158.42 | |
B | 3A436 | Normalde kapalı | 44.0 ila 314 scfm | 5.50 | 2 Yönlü | 5.5-55 galon / dk | 3 / 4 " | 3.75 " | 2 13 / 16 " | €190.05 | |
B | 4A697 | Normalde kapalı | 22.4 ila 160 scfm | 2.80 | 2 Yönlü | 2.8-28 galon / dk | 5 / 8 " | 2 5 / 16 " | 2.75 " | €158.42 | |
C | 2A194 | Evrensel | 6.8 scfm | 0.12/0.09 | 3 Yönlü | 0.12-1.2 galon / dk | 1 / 16 " | 4" | 4" | €186.23 |
Bobinsiz Solenoid Valfler, Pirinç, 100 PSI
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2/3 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna-N contalı pirinç yapıya sahiptir. 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. Bu normalde kapalı / evrensel vanalar, vanaların açılıp kapanması için doğrudan etkilidir. 1/8 ila 3/4 inç arasında değişen boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karıştırma Kürekleri
- Sigara Barınakları
- Tel Örgülü PTFE Hortum
- Alev Almaz Önlükler
- Kayış Tahrikli Başlıklı Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri
- HVAC Kontrolleri
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Tel ve Kablo
- Flush Vanalar
- INGERSOLL-RAND Aracı Toplayıcı
- PARKER P3YS Serisi Global Yumuşak Yolverme Vanaları, Yüksek Akış
- HOFFMAN Spectra Cool G57 Serisi Korozyon Korumalı Klimalar
- WATTS LFN240 Serisi Otomatik Yeniden Oturma Sıcaklığı ve Basınç Tahliye Valfleri
- APOLLO VALVES 77W Serisi Powerpress Bronz Tam Bağlantılı Vanalar
- EATON Kuru Tip Dağıtım Trafosu Terminal Pabucu Kitleri
- EATON Danfoss ERV1-10 Serisi Oransal Vanalar
- KERN AND SOHN OZB-AO Serisi Dönüşüm Objektif Lensler
- KEY-BAK Kimlik Kartı Toplayıcıları
- SQUARE D PowerPacT B Kompakt Kompakt Devre Kesiciler