Dayton 4a697 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4A697 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RUA

DAYTON 4A697 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUA Model: 4A697
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
€158.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı22.4 ila 160 scfm
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı2.80
Akış Aralığı2.8-28 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.5 / 8 "
Toplam yükseklik2 5 / 16 "
Uzunluk2.75 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf YapılandırmasıHava akımıHacim KatsayısıValf TasarımıAkış AralığıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
DAYTON 2A194 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Pirinç | AB8WGW 2A194Evrensel6.8 scfm0.12/0.093 Yönlü0.12-1.2 galon / dk1 / 16 "4"4"€186.23
DAYTON 2CZZ2 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB9GKA 2CZZ2Normalde kapalı27.4 scfm'ye kadar0.482 Yönlü0.48-4.8 galon / dk5 / 32 "2.875 "1.5 "€80.22
DAYTON 2CZZ5 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AB9GKD 2CZZ5Normalde kapalı27.4 scfm'ye kadar0.482 Yönlü0.34-3.4 galon / dk5 / 32 "2.75 "1.187 "€99.74
DAYTON 3A434 Solenoid Valf Az Bobin 1/2 İnç Nc Pirinç | AC8GKZ 3A434Normalde kapalı28.8 ila 205 scfm3.602 Yönlü3.6-36 galon / dk5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€158.42
DAYTON 3A436 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | AC8GLB 3A436Normalde kapalı44.0 ila 314 scfm5.502 Yönlü5.5-55 galon / dk3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€190.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4A697 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç
€158.42 / Adet