DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 150 psi
stil | Model | Uzunluk | Hava akımı | Hacim Katsayısı | Boru Boyutu | Akış Aralığı | Min. Çalışma Basıncı Farkı | Çalışma Şekli | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A575 | 1.5 " | 28 scfm'ye kadar | 0.34 | 1 / 4 " | 3.4-4.2 galon / dk | 0 psi | Doğrudan Oyunculuk | 1 / 8 " | €65.89 | |
A | 2CZZ1 | 1.187 " | 19.4 scfm'ye kadar | 0.34 | 1 / 8 " | 0.24-3.4 galon / dk | 0 psi | Doğrudan Oyunculuk | 1 / 8 " | €81.70 | |
B | 1A576 | 2.75 " | 61.6 ila 226 scfm | 2.80 | 3 / 8 " | 6.3-34.5 galon / dk | 5 psi | Pilot Kumandalı | 5 / 8 " | €134.89 | |
B | 1A577 | 2.75 " | 79.2 ila 292 scfm | 3.60 | 1 / 2 " | 8.0-43.8 galon / dk | 5 psi | Pilot Kumandalı | 5 / 8 " | €130.95 |
Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 150 psi
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna N contalı pirinç yapıya sahiptir ve 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilir. vanalar. 1/8, 1/4, 3/8 ve 1/2 inç boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Park Kaldırımları ve Hız Kesiciler
- Dosya Dolabı ve Kam Kilitleri
- Hortum Önlükleri
- Yer ve Masa Vantilatörleri
- Yeniden Kullanılabilir Çöp Toplama Torbaları
- Motor Malzemeleri
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Pompalar
- Paslanmaz çelik
- VIEGA MEGAPRESS Bronz/Pirinç Düz Küresel Vana, Pres x FPT
- BURNDY Toprak Terminali Konnektörü Mekanik Konektör
- SOUTHWIRE COMPANY Termostat Kablosu
- APPROVED VENDOR Raf Yükseltici
- DIXON Kevlar Koruyucu Kılıflar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES Havuz ve Spa Uydurma Kısa Prizli Tişörtler, Priz Tarzı Çizelge 40
- 80/20 Standart Açılı Kelepçe Blokları
- MAGLINER Teker Tertibatları
- BALDOR / DODGE Polimer Kılıf EZ Kleen, Kılavuzlu Tabanlı Yastık Bloğu, Katı Kaymalı Rulmanlar