Dayton 2czz1 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2CZZ1 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AB9GJZ

DAYTON 2CZZ1 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GJZ Modeli: 2CZZ1
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
€81.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı19.4 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.34
Akış Aralığı0.24-3.4 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 8 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.187 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735217955
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava akımıHacim KatsayısıBoru BoyutuAkış AralığıMin. Çalışma Basıncı FarkıÇalışma ŞekliOrifis Dia.Ücret
DAYTON 1A575 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AA8TUP 1A5751.5 "28 scfm'ye kadar0.341 / 4 "3.4-4.2 galon / dk0 psiDoğrudan Oyunculuk1 / 8 "€65.89
DAYTON 1A576 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 ila 226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 galon / dk5 psiPilot Kumandalı5 / 8 "€134.89
DAYTON 1A577 Solenoid Valf Az Bobin 1/2 İnç Nc Pirinç | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 ila 292 scfm3.601 / 2 "8.0-43.8 galon / dk5 psiPilot Kumandalı5 / 8 "€130.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2CZZ1 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç
€81.70 / Adet