DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 250 psi
stil | Model | Hava akımı | Hacim Katsayısı | Akış Aralığı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A701 | 77.0 ila 200 scfm | 3.50 | 7.8-55.3 galon / dk | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | €139.73 | |
A | 3A435 | 77.0 ila 458.5 scfm | 3.50 | 7.8-55.3 galon / dk | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | €202.06 | |
A | 3A437 | 154.0 ila 917 scfm | 7.00 | 15.6-110.7 galon / dk | 3 / 4 " | 4.75 " | 3.25 " | 3 / 4 " | €253.47 | |
A | 3A438 | 286 ila 1703 scfm | 13.00 | 29.1-205.5 galon / dk | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | €363.29 | |
A | 1A580 | 352 ila 2110 scfm | 16.00 | 35.8-253 galon / dk | 1.25 " | 5 25 / 32 " | 4 9 / 16 " | 1.25 " | €388.66 | |
A | 1A581 | 550 ila 3300 scfm | 25.00 | 55.9-395 galon / dk | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | €559.48 |
Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 250 psi
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna N contalı pirinç yapıya sahiptir ve 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilir. Bu normalde kapalı valfler, valflerin açılması ve kapanması için pilot tarafından çalıştırılır. 3/8 ila 1-1 / 2 inç arasında değişen boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çıkış Cihazları
- Süreklilik Test Cihazları
- Mikrometre Setleri
- Tekerlek Aksesuarları
- Boya Aplikatörleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Merdiven Platformları ve İskele
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Bronz
- NTN Vidalı Mil Destek Yatakları
- PIC GAUGES Genel Amaçlı Bileşik Ölçer, MNPT, 1/2 "NPT, Gösterge Bağlantı Yeri: Bott
- BFT GATE OPENERS Moovi Yol Bariyeri
- BESSEY Masa Kelepçesi 5500
- VESTIL PT Serisi Piknik Masaları
- MARTIN SPROCKET 8V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 4 Yivli MST Kasnaklar
- MARTIN SPROCKET QD Burçlu Tip Zamanlama Kasnakları, L Kayış Tipi
- TRAMEX gömlekleri
- SALISBURY Sınıf 0 Elektrikli Eldiven Seti, 11 İnç, Siyah
- GROVE GEAR GR Serisi, H-H1 Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri