Dayton 1a581 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 2 Yollu 1-1/2 İnç Nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1A581 Solenoid Valf Bobinsiz 2 yollu 1-1/2 İnç Nc | AA8TUW

DAYTON 1A581 Solenoid Valf Daha Az Bobin 2 Yollu 1-1/2 İnç Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TUW Model: 1A581
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
€559.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı550 ila 3300 scfm
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı25.00
Akış Aralığı55.9-395 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
Çalışma ŞekliPilot Kumandalı
Orifis Dia.1.5 "
Toplam yükseklik6 9 / 32 "
Uzunluk5.25 "
Boru Boyutu1.5 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300 psi
UPC190735131145
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 1A580 Solenoid Valf Bobinsiz 2 yollu 1-1/4in Nc | AA8TUV 1A580352 ila 2110 scfm16.0035.8-253 galon / dk1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€388.66
DAYTON 3A435 Solenoid Valf Bobinsiz 1/2 İnç Nc Pirinç | AC8GLA 3A43577.0 ila 458.5 scfm3.507.8-55.3 galon / dk1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€202.06
DAYTON 3A437 Bobinsiz Solenoid Valf 3/4 İnç Nc Pirinç | AC8GLC 3A437154.0 ila 917 scfm7.0015.6-110.7 galon / dk3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€253.47
DAYTON 3A438 Solenoid Valf Az Bobin 1 İnç Nc Pirinç | AC8GLD 3A438286 ila 1703 scfm13.0029.1-205.5 galon / dk1"5.187 "4 1 / 16 "1"€363.29
DAYTON 4A701 Bobinsiz Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RUD 4A70177.0 ila 200 scfm3.507.8-55.3 galon / dk1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€139.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1A581 Solenoid Valf Daha Az Bobin 2 Yollu 1-1/2 İnç Nc
€559.48 / Adet