DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Paslanmaz Çelik, 300 PSI
stil | Model | Hava akımı | Akış Aralığı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A692 | 12.5 scfm'ye kadar | 0.22-3.8 galon / dk | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €122.06 | |
A | 3A423 | 34.0 scfm'ye kadar | 0.16-3.8 galon / dk | 2.75 " | 1 13 / 16 " | 1 / 8 " | €95.71 |
Bobinsiz Solenoid Valfler, Paslanmaz Çelik, 300 PSI
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde, kaynak ekipmanlarında ve diğer aşındırıcı ortamlarda hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna-N contalı paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. Normalde kapalı olan bu valfler, valflerin açılıp kapanması için doğrudan etkilidir. 1/8 ve 1/4 inç boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo ve Tel Makasları
- Yağlı Çöp Kovaları
- Mutfak Gereçleri Bardaklar Kaseler ve Çalkalayıcılar
- Düz Bıçak Konnektörleri
- Yemek Servis Dağıtıcıları
- Mağaza Mobilyaları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- dağıtım
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Kaynak Temizleme
- BRADY Laminat Kartuş
- NILFISK Temiz Oda Kuru Vakum Galon
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 10 Mikron, Viton Conta
- COOPER B-LINE Operatör Adaptör Kitleri
- VERMONT GAGE Ters çevrilebilir Mastar Çift Uçlu Kollar, İnç
- SECURALL PRODUCTS M6400 Serisi Tip 4 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- SLOAN Kılavuz Tertibatlar
- TSUBAKI QD Serisi, Dişliler, 3/8 İnç Hatve
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDLD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING 5V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 8 Yivli