Dayton 3a423 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A423 Solenoid Valf Az Bobin 1/8 İnç Nc Ss | AC8GKM

DAYTON 3A423 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKM Model: 3A423
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
€95.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı34.0 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.22
Akış Aralığı0.16-3.8 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk1 13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıAkış AralığıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 4A692 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AD6RTV 4A69212.5 scfm'ye kadar0.22-3.8 galon / dk2.875 "1.5 "1 / 4 "€122.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A423 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Ss
€95.71 / Adet