DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Paslanmaz Çelik, 500 PSI
stil | Model | Hava akımı | Hacim Katsayısı | Akış Aralığı | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A688 | 6.8 scfm'ye kadar | 0.12 | 0.12-2.6 galon / dk | 1 / 16 " | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | €91.35 | |
A | 4A691 | 7.7 scfm'ye kadar | 0.05 | 0.05-1.5 galon / dk | 3 / 64 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €110.15 | |
A | 3A425 | 31.3 scfm'ye kadar | 0.12 | 0.12-2.5 galon / dk | 1 / 16 " | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €94.93 |
Bobinsiz Solenoid Valfler, Paslanmaz Çelik, 500 PSI
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde, kaynak ekipmanlarında ve diğer aşındırıcı ortamlarda hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna-N contalı paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. Normalde kapalı olan bu valfler, valflerin açılıp kapanması için doğrudan etkilidir. 1/8 ve 1/4 inç boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Civatasız Raf Aksesuarları
- Hidronik Süpürgelik Isıtıcılar
- Dönüş Flanşları
- Yoğuşma Tahliye Tavaları
- Ark Koruma Battaniyeleri
- Fişler ve Prizler
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Vinçler
- Bakır
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- HONEYWELL Manyetik Aktüatörlü Güvenlik Kilit Anahtarı, 1NK/1NA
- JACOBS CHUCK Anahtarsız Matkap Chuck, Yüksek Tork
- WESTWARD Kaynak Kablosu 2 Awg
- LISLE Bağlantı Kesme Aracı
- PETERSEN PRODUCTS 143-9 Serisi Kıskaç Tapası
- SPEARS VALVES PVC True Union Diyafram Vana Kutuları Program 80 x Program 80 FKM
- KERN AND SOHN 354 Serisi Ahşap Korumalı Kasalar
- HANDLE-IT Tekli Yüksek Başlangıç Koruma RayıÂ
- SPYDER Salınımlı Testere Bıçakları
- BESTCARE Banyo Lavaboları