Dayton 3a425 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A425 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AC8GKP

DAYTON 3A425 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKP Model: 3A425
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
€94.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı31.3 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.12
Akış Aralığı0.12-2.5 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 16 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 4A688 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Ss | AD6RTQ 4A6886.8 scfm'ye kadar0.120.12-2.6 galon / dk1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€91.35
DAYTON 4A691 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AD6RTU 4A6917.7 scfm'ye kadar0.050.05-1.5 galon / dk3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€110.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A425 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss
€94.93 / Adet