DAYTON Römork Dengeleme Krikoları, Çelik Gövde
stil | Model | Ayar Aralığı | Temel Boyut | Kaldırma Kapasitesi | Statik Yük Kapasitesi | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2W878 | 39 "51 için" | 14 "Dia. | 50,000 lb | 100,000 lb | 8 "x 1-9 / 16" Katı Kauçuk | €612.05 | |
B | 26W614 | 39 "- 51-1 / 2" | 16 "18 x" | 40,000 lb | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €478.13 | |
C | 26W612 | 39 "- 51-1 / 2" | 27 "48 x" | 40,000 lb | 80,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €692.67 | |
D | 26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | Oylanmamış | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €779.23 | |
E | 26W618 | 41 "47 için" | 16 "18 x" | 40,000 lb | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk ve 4" Çelik Jant | €696.39 | |
F | 26W617 | 41 "- 57-1 / 2" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000 lb | 50,000 lb | 8 "Sert Kauçuk | €332.63 | |
G | 26W616 | 44 "51 için" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000 lb | 50,000 lb | Tekerlek Yok | €217.01 | |
H | 2W877 | 44 "51 için" | 14 "Dia. | Oylanmamış | 50,000 lb | Tekerlek Yok | €200.27 | |
B | 26W615 | 44-1 / 2 "- 57" | 16 "18 x" | 40,000 lb | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €491.56 |
Römork Dengeleme Krikoları, Çelik Gövde
Dayton dengeleyici krikolar, semi treylerlerin traktöre bağlı değilken ters dönmesini (uçlarının dönmesini / ters dönmesini) engellemekte, yokuşlarda park halindeki treylerleri tesviye etmek için kullanılmakta ve iniş takımlarının yumuşak yüzeylere batmasını önlemektedir. Sarı boyalı kaplamaya sahip bu çelik konstrüksiyonlu üniteler, 10000 lb'ye kadar olan statik yüklerin taşınması için idealdir. Ayrıca, taşınabilirlik için cırcır veya tabana takılmak üzere çıkarılabilir bir tutamağa sahiptirler. Ayrıca yumuşak manevra için yarı pnömatik kauçuk tekerlekler ve gece görüşü için yansıtıcı bir yaka ile entegre edilmiştir. Bu dengeleyici krikolar, OSHA düzenlemelerine uygundur ve üniteleri ayarlamak için gazla etkinleştirilen, hidrolik, mandallı ve döner tip mekanizmalarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Koruyucu Ekipman Kılıfları
- Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
- Tırnak Takımları
- Dokunarak Araçlar
- Elektrikli Kazıyıcı Aksesuarları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- acil Aydınlatma
- MOON AMERICAN Süzgeç Destek Braketi
- DAYTON Kapalı Kanal Fırınları, BtuH Giriş 350000
- DRAGONLAB Micropette Plus 8 Kanal
- SUPER-STRUT E131 Serisi Döner Döngü Askı
- WRIGHT TOOL Kilitleme Adaptörleri
- APPROVED VENDOR turnbuckles
- CAMLOCK FITTINGS Buna Contalar
- MORSE DRUM Eyer Tertibatları
- ALLEGRO SAFETY CO Monitör Braketleri
- HUB CITY W240LPCX Serisi, PowerCubeX Sonsuz Dişli Redüktörler