DAYTON 2W878 Sabitleyici Kriko Cırcır 100000lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Römork Sabitleme Krikosu |
Ayar Aralığı | 39 "51 için" |
Temel Boyut | 14 "Dia. |
Renk | Sarı |
Kaldırma Kapasitesi | 50,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Statik Yük Kapasitesi | 100,000 lb |
Üst Alan | 7-3 / 4 "Dia. |
Tekerlek tipi | 8 "x 1-9 / 16" Katı Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 98.3 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Ayar Aralığı | Temel Boyut | Kaldırma Kapasitesi | Statik Yük Kapasitesi | Tekerlek tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W612 | 39 "- 51-1 / 2" | 27 "48 x" | 40,000 lb | 80,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €692.67 | ||
26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | Oylanmamış | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €779.23 | ||
26W614 | 39 "- 51-1 / 2" | 16 "18 x" | 40,000 lb | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €478.13 | ||
26W615 | 44-1 / 2 "- 57" | 16 "18 x" | 40,000 lb | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk | €491.56 | ||
26W616 | 44 "51 için" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000 lb | 50,000 lb | Tekerlek Yok | €217.01 | ||
26W617 | 41 "- 57-1 / 2" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000 lb | 50,000 lb | 8 "Sert Kauçuk | €332.63 | ||
26W618 | 41 "47 için" | 16 "18 x" | 40,000 lb | 100,000 lb | 10 "Sert Kauçuk ve 4" Çelik Jant | €696.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00