DAYTON Steam Solenoid Valves Without Coils, Brass, 150 PSI
stil | Model | Uzunluk | Hacim Katsayısı | Conta Malzemesi | Boru Boyutu | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Min. Çalışma Basıncı Farkı | Çalışma Şekli | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400 Derece F | 0 psi | Doğrudan Oyunculuk | 1 / 8 " | €76.35 | |
B | 2A198 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 1 / 2 " | 400 Derece F | 5 psi | Pilot Kumandalı | 1 / 2 " | €276.23 | |
C | 4A702 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 3 / 8 " | 400 Derece F | 5 psi | Pilot Kumandalı | 1 / 2 " | €273.14 | |
D | 4A715 | 2.375 " | 2.20 | PTFE | 3 / 8 " | 400 Derece F | 2 psi | Pilot Kumandalı | 3 / 8 " | €140.78 | |
E | 2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | Etilen Propilen | 3 / 8 " | 250 Derece F | 2 psi | Pilot Kumandalı | 3 / 8 " | €130.78 | |
B | 2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400 Derece F | 5 psi | Pilot Kumandalı | 3 / 4 " | €344.26 | |
B | 2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400 Derece F | 5 psi | Pilot Kumandalı | 1" | €574.68 | |
B | 2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400 Derece F | 5 psi | Pilot Kumandalı | 1.25 " | €766.26 | |
B | 2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400 Derece F | 5 psi | Pilot Kumandalı | 1.5 " | €966.16 |
Bobinsiz Buhar Solenoid Valfler, Pirinç, 150 PSI
Dayton bobinsiz buhar solenoid valfleri, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, buhar, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu valfler, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Etilen Propilen / PTFE contalı pirinç yapıya sahiptir. 250 / 400 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. Normalde kapalı olan bu vanalar, vanaların açılması ve kapanması için doğrudan etkili veya pilot operasyonlara sahiptir. 1/4 ila 1-1 / 2 inç arasında değişen boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sigorta Kapakları
- Adım Matkap Uçları
- Titreşim Emiciler
- Soket Uç Anahtarları
- Şamandıralı Vana Aksesuarları
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Soğutma
- Motorlar
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- APPROVED VENDOR C Bağlayıcı, Dişi Bağlayıcı x Hortum Şaftı, Alüminyum
- QUAKEHOLD! Esnek Bağlantı Elemanı
- STRONG HOLD Çekmeceli Endüstriyel Dolaplar
- WESTWARD Jobber Matkap Ucu Setleri
- LENOX TOOLS Gold Serisi Metal Panter Testere Bıçakları
- AMS 5/8 İnç Dişli Uçan Burgu Kitleri
- EATON Smartwire-DT Serisi Analog Modüller
- COMPX NATIONAL Çekmece Elmas Sırtlı Sürgü
- STRAUB Flex Kaplinler
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-L Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri