Dayton 2a197 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2A197 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB8WGY

DAYTON 2A197 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WGY Model: 2A197
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
€76.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar Solenoid Valfı Az Bobin
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.34
Conta MalzemesiPTFE
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı400 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 8 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı500 psi
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Buhar Kapasitesi33.3 lb./saat
UPC006100006072
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHacim KatsayısıConta MalzemesiBoru BoyutuMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMin. Çalışma Basıncı FarkıÇalışma ŞekliOrifis Dia.Ücret
DAYTON 2A198 Solenoid Valf Az Bobin 1/2 İnç Nc Pirinç | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 Derece F5 psiPilot Kumandalı1 / 2 "€276.23
DAYTON 2A199 Solenoid Valf Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 Derece F5 psiPilot Kumandalı3 / 4 "€344.26
DAYTON 2A200 Solenoid Valf Az Bobin 1 İnç Nc Pirinç | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 Derece F5 psiPilot Kumandalı1"€574.68
DAYTON 2A201 Solenoid Valf Az Bobin 2 yollu 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 Derece F5 psiPilot Kumandalı1.25 "€766.26
DAYTON 2A202 Solenoid Valf Az Bobin 2 yollu 1-1 / 2 İnç Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 Derece F5 psiPilot Kumandalı1.5 "€966.16
DAYTON 2DAA2 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etilen Propilen3 / 8 "250 Derece F2 psiPilot Kumandalı3 / 8 "€130.78
DAYTON 4A702 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 Derece F5 psiPilot Kumandalı1 / 2 "€273.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2A197 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç
€76.35 / Adet