DAYTON Step Up ve Step Down Gerilim Konvertörleri, Portatif
stil | Model | derinlik | Yükseklik | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16V986 | 4.75 " | 5.5 " | 500VA | 4.75 " | €115.50 | |
B | 16V987 | 9.75 " | 7.5 " | 1.5kVA | 9.75 " | €272.86 | |
C | 16V988 | 10.75 " | 8.5 " | 3kVA | 9.75 " | €341.67 |
Step Up ve Step Down Gerilim Dönüştürücüler, Portatif
Dayton step up ve down voltaj dönüştürücüleri, ticari ve perakende alanlarda voltajı artırıp azaltarak 110/220 voltluk bir güç kaynağından dönüştürdükten sonra tek fazlı 220/110V güç kaynağı sağlar. Taşınabilirlik, güç ve dayanıklılık için saplı siyah havalandırmalı metal muhafazaya sahiptirler. Bu voltaj dönüştürücüler, her biri 1 ve 2V'luk 110 / 220 çıkışa, aşırı yüklenmeye ve voltaj yükselmelerine karşı 25A'lik bir sigortaya ve bir güç kaynağına bağlanmak için giriş voltajı seçicili yalıtımlı bir güç kablosuna sahiptir. 0.5, 1.5 ve 3kVA voltaj değerlerinde mevcut olan bu voltaj dönüştürücülerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulak Tıkacı Dağıtıcıları
- Yağmurlama Aksesuarları
- Lens Temizleme İstasyonları
- Kravat Kancaları
- Serbest Bırakma Kancaları
- Dolaplar
- Klimalar
- Malzeme Asansörleri
- Toplu Test
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- KEO Havşa, Yüksek Hızlı Çelik, 6 Kanal, 60 Derece Dahil Açı
- REIKU Kavrayıcı Kelepçe, 1.140 "Tüp Boyutu, Poliamid 6
- NORDFAB Açılı Flanşlar
- ELMA ULTRASONICS Yalıtımlı Menteşeli Kapaklar
- BUNTING BEARINGS Kovanlı Rulmanlar, Naylon
- AMS 5/8 İnç Dişli Çekirdek Numune Alma Kabı ve Kapakları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçları, FKM
- HUMBOLDT Yumuşama Noktası Aparatı
- CONDOR Örgü Eldiven, Tam Parmak, Kaplamasız, 13 Kalibre, Beyaz
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler