DAYTON Besleme Fanı
stil | Model | Maks. derinlik | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | Motor gücü | Bıçak Sayısı | Dış Çap. | Genel Derinlik | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDC5 | 18 " | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 1 / 4, 3 / 4'e | 6 | 28 " | 18 " | 3 / 4 " | €804.56 | |
A | 3FKD4 | 19.5 " | 3 / 4 " | Mühürlü Yastık Bloğu | 1 / 4, 1 / 2'e | 6 | 24 " | 19.5 " | 3 / 4 " | €824.51 | |
A | 1WDC6 | 22.875 " | 1" | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1 / 4 - 1 | 6 | 34 " | 22.875 " | 3 / 4 " | €1,000.26 | |
A | 1WDC7 | 23.25 " | 1" | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1/4 to 1-1/2 | 6 | 40 " | 23.25 " | 1" | €1,145.13 | |
A | 1WDC8 | 24.625 " | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1/3 to 1-1/2 | 6 | 46 " | 24.625 " | 1.25 " | €1,409.69 | |
A | 1WDC9 | 26 " | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1 / 3 - 3 | 6 | 54 " | 25.125 " | 1.25 " | €1,798.97 | |
B | 3FKD5 | 26-5 / 16 " | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1-1 / 2 ila 5 | 5 | 60 " | 26-5 / 16 " | 1.25 " | €3,288.04 | |
C | 3FKD6 | 35.5 " | 1.75 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | 5 için 15 | 6 | 66 " | 35.5 " | 1.75 " | €5,971.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kendini Geri Çeken Yaşam Hatları
- Koruma Ray Aksesuarları
- Elektronik Tork Anahtarları
- Halojen Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Dağıtım Tabancaları
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yüzey Montajlı Güvenlik Örtüsü Yuvaları, 2 / 3 / 4 Kutup
- LITHONIA LIGHTING LED Gömme Montajlar
- APPROVED VENDOR Redüktörler
- HONEYWELL Direkt Akuple Aktüatörler
- ACROVYN Brezilya Cevizi Dış Köşe, Acrovyn
- COOPER B-LINE Tip 4X Kablo Yoluyla Besleme Teleskopik Dirsekler
- ARROW FASTENER Çekiç Zımbalayıcılar
- CAMLOCK FITTINGS Erkek Adaptör, Erkek NPT Dişli
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING B Kayışları İçin QD Kasnaklar, 2 Yivli