DAYTON 7D524 Besleme Havalandırması 18 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 40 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 40 1 / 2 " |
Rulman Tipi | kol |
CFM @ 0.125-In. SP | 7926 |
CFM @ 0.250-In. SP | 7604 |
CFM @ 0.375-In. SP | 7275 |
CFM @ 0.500-In. SP | 6858 |
CFM @ 0.675-In. SP | 6444 |
CFM @ 0.750-In. SP | 5995 |
CFM @ 0.875-In. SP | 5495 |
CFM @ 1.000-In. SP | 4894 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 19-1 / 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 22.25 |
Fan RPM | 713 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 5 1 / 8 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 21 5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 32 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 30 3 / 4 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 35 1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 34 5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 42 " |
Konut Uzunluğu | 42 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 75 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 3.30 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1" |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 30 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 29 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik |
Tekerlek Çapı | 1" |
Tekerlek çapı | 18 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |
Gemi ağırlığı (kg) | 226.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00