DAYTON Besleme Menfezi 20 1/2 inç
stil | Model | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | Fan RPM | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D528 | 10,993 | 14,602 | 14,255 | 10,037 | 8648 | 804 | 11.03 | 10 | €10,031.46 | |
A | 7D526 | 5796 | 11,502 | 11,080 | - | - | 642 | 5.50 | 5 | €9,025.16 | |
A | 7D527 | 9111 | 13,229 | 12,848 | 7519 | 5202 | 732 | 8.26 | 7.5 | €9,807.64 |
Besleme Havalandırması 20 1/2 inç
Dayton filtreli santrifüj vantilatörler, depolar ve ticari mutfaklardaki uygulamalar için temperlenmemiş ve filtrelenmiş takviye havası sağlar. İç havanın sirküle edilemediği ve dışarı atılması gereken iç mekanlarda havayı tamamlarlar. Bu vantilatörler, güç ve dayanıklılık ve titreşim ve gürültüyü azaltmak için 20-1/2 inç çaplı çelik jantlar ve neopren izolatörler ile galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu vantilatörler, havada bulunan tozu ve diğer kirleticileri yakalamak için kolayca temizlenebilir alüminyum filtrelere sahip bir hava başlığına sahiptir. Motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından esneklik için kayış tahrikli motorlara sahiptirler. 642, 732 ve 804 rpm fan hızlarında mevcut olan bu kayış tahrikli besleme vantilatörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları
- Sigorta Bağlantıları
- Antistatik Bilek Kayışları
- Muhafaza Penceresi ve Panjur Kitleri
- İndüksiyon Şarj Cihazı Tabanları
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Hidrolik Filtrasyon
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Alet Saklama
- PEERLESS Kuyu Tekerlek Kasnak Bloğu
- APPROVED VENDOR Çubuk Stok, Asetal Homopolimer
- WESTWARD El Arabası Karıştırıcı
- VULCAN HART Boru, Çelik
- CHECKERS Easy Rider, Park Durakları
- AMERICAN TORCH TIP Kapak Somunları
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Selüloz, 10 Mikron, Keçe Keçe
- SPEARS VALVES PVC Tek Girişli Küresel Vanalar, Dişli Uçlar, FKM
- BALDOR MOTOR Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JM Tipi, Açık Damlama Korumalı, Tek Fazlı
- GROVE GEAR GR Serisi, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri