DAYTON 7D528 Besleme Havalandırması 20 1/2 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 44 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 44 1 / 2 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.125-In. SP | 14,602 |
CFM @ 0.250-In. SP | 14,255 |
CFM @ 0.375-In. SP | 13,920 |
CFM @ 0.500-In. SP | 13,597 |
CFM @ 0.675-In. SP | 13,269 |
CFM @ 0.750-In. SP | 12,841 |
CFM @ 0.875-In. SP | 12,412 |
CFM @ 1.000-In. SP | 11,952 |
CFM @ 1.250-In. SP | 10,993 |
CFM @ 1.500-In. SP | 10,037 |
CFM @ 1.75-In. SP | 8648 |
CFM @ 2.000-In. SP | 6996 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 25-3 / 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 23 |
Fan RPM | 804 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 7 3 / 4 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 21 5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 36 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 43 3 / 4 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 41 1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 40 5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 46 " |
Konut Uzunluğu | 46 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 84 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 11.03 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 10 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 4 / 9 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1 4 / 9 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 53 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 53 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik |
Tekerlek Çapı | 1-7 / 16 " |
Tekerlek çapı | 20 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |
Gemi ağırlığı (kg) | 350.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00